Prix : 11 395,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Tours de refroidissement, ventilateur et du ventilateur et autres environnements de devoir grave où la longue vie et ultra-haute efficacité sont souhaitées. Garantit l’efficacité offre un rendement supplémentaire sur votre investissement lors de l’utilisation de ces moteurs à rendement supérieur. Moteurs de remplacement pour tour de refroidissement Marley deux vitesses.
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Marque Marathon Motors
- Tension 460 V
- Cadre 324T
- RPM nominal 1800
- Efficacité à pleine charge à basse vitesse 460
- Moteur RPM 60 Hertz 1800 @ High Speed rpm
- Facteur de service 1,15 - Haute vitesse
- Puissances en chevaux 30 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Marathon Motors Cooling Tower Duty Motor, Y387, 30-7 1/2 HP, 1800-900 RPM, 460V, 3PH, 324T FR, TEFC
11395,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit