Prix : 26 425,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Tours de refroidissement, ventilateur et du ventilateur et autres environnements de devoir grave où la longue vie et ultra-haute efficacité sont souhaitées. Garantit l’efficacité offre un rendement supplémentaire sur votre investissement lors de l’utilisation de ces moteurs à rendement supérieur. Moteurs de remplacement pour tour de refroidissement Marley deux vitesses.
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Marque Marathon Motors
- Tension 460 V
- Cadre 365T
- RPM nominal 1800
- Efficacité à pleine charge à basse vitesse 460
- Moteur RPM 60 Hertz 1800 @ High Speed rpm
- Facteur de service 1,15 - Haute vitesse
- Puissances en chevaux 60 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Marathon de moteurs Y390, 60-15 ch, 1800-900 tr/min, 460V, moteur de puissance tour de refroidissement, 3PH, 365 FR, TEFC
26425,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit