6,50 $ ch.
Quantité minimale: 2
Prix: 65,00 $ / Pkg de 10
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Fabriqués à partir d’un tube en cuivre sans soudure haute conductivité. Étamé pour inhiber la corrosion. Biseauté d’entrée pour une insertion facile de câble. Fenêtre d’inspection assure insertion câble complet. Bossage de montage deux trou assure une sécurité maximale. Barils de couleur sont marqués avec les numéros d’index de mourir. Les connecteurs sont adaptés pour des tensions jusqu'à 35KV. Connecteurs, y compris ° 45 et 90° angles, sont tous répertorié UL et CSA certifié. Les connecteurs sont UL et CSA certifiés avec un outillage style Penn-Union, Burndy, T & B, Huskie, Greenlee et Versa-Crimp®. Les connecteurs sont conformes RoHS.
Poids &Dimensions
- Largeur 1 in (2,54 cm)
- Longueur 2,31 po (5,87 cm)
- Taille du fil 4/0 AWG dans
- Taille du goujon 3/8 po
- Poids 0,096 lbs (.04 kg)
Détails du produit
- Origine MADE IN USA
- Description Fenêtre d’Inspection Lug, Canon Standard, Compression cuivre
- Terminal Style Barillet standard
- Type Un seul trou
- Série de terminaux BLU
- Quantité par paquet 10
- Marque Penn-Union
- Tension nominale 35KV V
- Matériau Cuivre plaqué étain
- Numéro de référence du fabricant BLU4/0
- Couleur Purple
Conformité et certifications
- Certifications Homologation UL, CSA certifié
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Penn-Union BLU4/0 s, Cu Compress. Lug baril Std 1 trou w/inspecter. 4/0 AWG, 3/8 po, violet, qté par paquet : 10
6,5 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit