Prix : 489,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Milwaukee M12 FUEL™ Kit combo sans fil de 2 outils: marteau perforateur 1/2 « et pilote d’impact hexagonen 1/4 », 3497-22
Le kit Combo 3497-22 M12 FUEL™ 2 outils est le kit Combo 12 V le plus performant et le plus compact du marché. Inclus est le M12 FUEL™ perceuse (2503-20), la perceuse à marteau 12 V la plus performante, la plus légère et la plus compacte du marché. Avec seulement 6,6 po et 2,8 lb de poids, c’est la meilleure perceuse à marteau à utiliser dans des espaces compacts. Il fournit la puissance pour faire une grande variété d’applications à 1700 tr / min et 350 lbs. De couple. Également inclus, le M12 FUEL™ impact hexagonale de 1/4 po (2553-20), la vitesse de conduite la plus rapide, la plus compacte avec un pilote d’impact de contrôle de conduite à 4 modes sur le marché. À 3 300 tr/min, les entraînements d’impact sont plus de 20 % plus rapides que les concurrents. D’une longueur de 5,1 po, il permet un accès inégalé dans des espaces restreints. La commande de conduite à 4 modes offre un meilleur contrôle de la vitesse de sortie et de la puissance pour une plus grande polyvalence en fournissant 0-1, 300 RPM en mode 1, 0-2, 400 RPM en mode 2 et 0-3, 300 RPM en mode 3. Le mode 4 est un mode de vis autotaraudeuse qui est conçu pour réduire la marche lors du démarrage des vis autotaraudeuses ainsi que pour réduire le surdéchage, la rupture et le décapage des vis.
Caractéristiques :
Le kit Combo 3497-22 M12 FUEL™ 2 outils est le kit Combo 12 V le plus performant et le plus compact du marché. Inclus est le M12 FUEL™ perceuse (2503-20), la perceuse à marteau 12 V la plus performante, la plus légère et la plus compacte du marché. Avec seulement 6,6 po et 2,8 lb de poids, c’est la meilleure perceuse à marteau à utiliser dans des espaces compacts. Il fournit la puissance pour faire une grande variété d’applications à 1700 tr / min et 350 lbs. De couple. Également inclus, le M12 FUEL™ impact hexagonale de 1/4 po (2553-20), la vitesse de conduite la plus rapide, la plus compacte avec un pilote d’impact de contrôle de conduite à 4 modes sur le marché. À 3 300 tr/min, les entraînements d’impact sont plus de 20 % plus rapides que les concurrents. D’une longueur de 5,1 po, il permet un accès inégalé dans des espaces restreints. La commande de conduite à 4 modes offre un meilleur contrôle de la vitesse de sortie et de la puissance pour une plus grande polyvalence en fournissant 0-1, 300 RPM en mode 1, 0-2, 400 RPM en mode 2 et 0-3, 300 RPM en mode 3. Le mode 4 est un mode de vis autotaraudeuse qui est conçu pour réduire la marche lors du démarrage des vis autotaraudeuses ainsi que pour réduire le surdéchage, la rupture et le décapage des vis.
Caractéristiques :
- Perceuse à marteau de 12 volts la plus performante avec la puissance pour effectuer un large éventail d’applications
- Poids le plus léger de sa catégorie pour la portabilité de la ceinture d’outils et moins de fatigue dans la journée de travail
- Le plus compact de sa catégorie pour un meilleur accès dans les espaces restreints
- Mandrin entièrement métallique de 1/2 po pour une adhérence maximale et une rétention des bits
- Le moteur brushless POWERSTATE fournit un couple de fixation de 1300 lb pour des vitesses de conduite plus rapides
- Le lien rouge et l’intelligence empêchent d’endommager l’outil et la batterie en raison d’une surcharge ou d’une surchauffe
- Les batteries REDLITHIUM fournissent plus de travail par charge et plus de travail sur la durée de vie de la batterie
- Chargeur 120V
- Changement de lame sans clé
- Nombre de batteries requises : 1
- Batterie Ampère-heure (Ah): 5
Détails du produit
- Type de batterie Lithium-Ion
- Marque Milwaukee
- Nombre de piles incluses 2
- Nombre d’outils dans le kit 2
- Tension 18 V
- Description 2-outils Combo Kit
- Numéro de référence du fabricant 3497-22
- Couleur Rouge
- Comprend Perceuse à marteau, pilote d’impact hexagonen, batterie, chargeur multi-volts, boîte à outils
Garantie
- Garantie 5 ans (outil), 3 ans (batterie)
Conformité et certifications
- Certifications Listé UL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
129,95 $
Milwaukee® 48-89-0012 Thunderbolt® 1/16"-1/2" 29Pc. Ensemble de bits de forage enduit de titane
Article nº : B1403108
Pas encore évalué
165,95 $
375,95 $
Milwaukee® 2729-20 M18 FUEL™ Deep Cut Band Saw (Bare Tool Only)
Article nº : B1820349
Pas encore évalué
629,00 $
Milwaukee M12 FUEL™ Kit combo sans fil 2 outils: 1/2"Hammer Drill, 1/4"Hex Impact Driver,3497-22
489,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires