Prix : 795,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Milwaukee M18 FUEL™ Cordless 7-1/4 » Circular Saw HD Kit, 2732-21HD
Conçue pour le charpentier, le rénovateur et l’entrepreneur général, la scie circulaire M18 FUEL™ 7-1/4 po de Milwaukee génère la puissance d’une scie à cordon de 15 A, coupe plus rapidement qu’une scie à cordon de 15 A et offre aux utilisateurs jusqu’à 750 coupures par charge. Le moteur sans balais POWERSTATE™ fournit des vitesses de 5 800 tr/min et plus élevées sous charge pour des performances de coupe filaire. REDLINK Plus™ intelligence assure des performances maximales et une protection contre les surcharges, la surchauffe et les décharges excessives. La batterie HD12 M18 REDLITHIUM HIGH OUTPUT™ offre une durée d’exécution inégalée dans toutes les applications. Tous les protecteurs et chaussures en magnésium offrent une durabilité extrême pour les conditions de chantier. Un crochet de chevron intégré offre un rangement rapide et facile et un frein électrique arrête la lame rapidement une fois les coupes terminées pour une productivité maximale.
Caractéristiques :
Conçue pour le charpentier, le rénovateur et l’entrepreneur général, la scie circulaire M18 FUEL™ 7-1/4 po de Milwaukee génère la puissance d’une scie à cordon de 15 A, coupe plus rapidement qu’une scie à cordon de 15 A et offre aux utilisateurs jusqu’à 750 coupures par charge. Le moteur sans balais POWERSTATE™ fournit des vitesses de 5 800 tr/min et plus élevées sous charge pour des performances de coupe filaire. REDLINK Plus™ intelligence assure des performances maximales et une protection contre les surcharges, la surchauffe et les décharges excessives. La batterie HD12 M18 REDLITHIUM HIGH OUTPUT™ offre une durée d’exécution inégalée dans toutes les applications. Tous les protecteurs et chaussures en magnésium offrent une durabilité extrême pour les conditions de chantier. Un crochet de chevron intégré offre un rangement rapide et facile et un frein électrique arrête la lame rapidement une fois les coupes terminées pour une productivité maximale.
Caractéristiques :
- MOTEUR sans balais POWERSTATE™ : spécialement conçu pour la M18 FUEL™ scie circulaire de 7-1/4 po pour générer la puissance et les performances d’une scie circulaire à cordon de 15 A
- REDLINK Plus™ intelligence : assure des performances optimales et offre une protection contre les surcharges pour éviter d’endommager l’outil et la batterie lors d’applications lourdes tout en maintenant la compatibilité sur l’ensemble du système M18™
- BATTERIE REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ HD12: fournit 50 % de puissance en plus et fonctionne 50 % plus froidement par rapport aux packs REDLITHIUM™ HD standard. la construction supérieure de l’emballage offre la meilleure protection de l’industrie contre les conditions de chantier
- Chaussure et protecteurs en magnésium pour une durabilité maximale
- Lumière LED pour une précision et une visibilité accrues
- Port anti-poussière intégré sur le protecteur et adaptateur d’aspirateur inclus
- Frein électrique pour l’arrêt de la lame après le relâchement de la gâchette
- 2-1/2 po de profondeur de coupe
- Compatible avec toutes les batteries et outils M18
- Chargeur 120V
- Emplacement de la lame: droite
- Crochet de chevron intégré
- Nombre de batteries requises : 1
- Batterie Ampère-heure (Ah): 12
- Lecteur de scie: entraînement direct
- Réglage de la profondeur: Oui
- Profondeur de coupe maximale @ 45 degrés pouces: 1,875
- Profondeur de coupe maximale @ 90° (po): 2,5
Poids &Dimensions
- Largeur 8 in (20,32 cm)
- Longueur 13,75 po (34,93 cm)
- Hauteur 11,5 po (29,21 cm)
- Taille de la tonnelle 625 %"
- Diamètre de la lame 7-1/4 po (18,42 cm)
- Taille 7-/1/2 po
- Poids 12,45 Batterie installée/8 à l’exclusion des lb de batterie
Détails du produit
- Capacité biseautée 50
- Verrouillage de broche Oui
- Vitesse variable Oui
- Nombre de piles incluses 1
- Arrêts biseautés Non
- TR/MIN 5800 rpm
- Style Sans fil
- Frein électrique Oui
- Type de batterie Lithium-Ion (Li-ion)
- Kit Kit
- Tension 18 V
- Temps de charge 2 heures
- Verrouiller sur Oui
- Nombre de lames incluses 1
- Marque Milwaukee
- Numéro de référence du fabricant 2732-21HD
- Couleur Rouge
- Coupe de métal/bois Bois
Garantie
- Garantie 5 ans (outil), 3 ans (batterie)
Conformité et certifications
- Certifications Listé UL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Milwaukee® 48-11-1852 18V Li-ion M18 5Ah batterie étendue capacité 2Pk
Article nº : B1811852
Pas encore évalué
409,95 $
375,95 $
Milwaukee® 2729-20 M18 FUEL™ Deep Cut Band Saw (Bare Tool Only)
Article nº : B1820349
Pas encore évalué
629,00 $
Milwaukee M18 FUEL™ Cordless 7-1/4 » Circular Saw HD Kit, 2732-21HD
795,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires