Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Makita® XPH10Z 18V LXT Lithium-Ion 1/2 » Cordless Hammer Driver Drill (Tool-Only)

Makita® XPH10Z 18V LXT Lithium-Ion 1/2 » Cordless Hammer Driver Drill (Tool-Only)

Article nº : WB700190

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 209,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Makita® XPH12Z 18V LXT Lithium-Ion 1/2 » Brushless Hammer Driver-Drill (Outil seulement)

Makita® XPH12Z 18V LXT Lithium-Ion 1/2 » Brushless Hammer Driver-Drill (Outil seulement)

BOSCH 11255VSR 1" SDS-plus BULLDOG Xtreme™ marteau rotatif de

BOSCH 11255VSR 1" SDS-plus BULLDOG Xtreme™ marteau rotatif de

BOSCH 12V Max Lithium Ion 3/8" Perceuse/visseuse

BOSCH 12V Max Lithium Ion 3/8" Perceuse/visseuse

Milwaukee 2101-22 M4 1/4" tournevis hexagonal Kit 4 v 2 Batteries 1 chargeur

Milwaukee 2101-22 M4 1/4" tournevis hexagonal Kit 4 v 2 Batteries 1 chargeur

Le Makita® 18V LXT® Lithium-Ion Cordless 1/2-Inch Hammer Driver-Drill (outil seulement) combine vitesse et couple dans une taille compacte. Pour une polyvalence accrue, il peut être exécuté comme une perceuse-visseuse- ou une marteau-perceuse et est conçu pour des applications en bois, métal, maçonnerie et le béton.

Makita-construit quatre pôles moteur qui délivre un couple de serrage 480. de Max Torque et jusqu'à 1 900 tr/min et 28 500 réglage de BPM dans le haut-débit. Il pèse seulement 3,4 lbs (avec la batterie, vendu séparément) pour un confort accru. Avec la technologie de Protection extrême (XPT), la perceuse est conçue pour la résistance accrue de poussière et l’eau et est idéale pour une utilisation dans des conditions dures de chantier.

C’est la partie d’en expansion 18V au Lithium-Ion série Makita, la gamme au monde plus grande outil sans fil alimentée par une batterie de diapositive-style 18V au Lithium-Ion. Makita® batteries lithium-ion 18V ont les temps de charge les plus rapides dans leurs catégories, de sorte qu’ils passent plus de temps à travailler et moins de temps assis sur le chargeur.

Poids &Dimensions

  • Hauteur 8,75 
  • Taille du mandrin 1/2 en
  • Couple de serrage couple de serrage 480

Détails du produit

  • Lumière LED Oui
  • Type de batterie 18V LXT® Lithium-Ion (non inclus)
  • Tension 18 V
  • Kit Outil simple
  • Description Marteau perforateur sans fil pilote-
  • Paramètres de vitesse 2
  • Comprend Bare outil seulement
  • Type Sans fil
  • Marque Makita
  • Capacité dans le béton 1/2 po
  • Taux d’impact (BPM) 0 - 9 000 / 0 - 28 500
  • Vitesse 0 - 600 / 0 - 1 900 tr/min
  • Style Perceuse à percussion
  • Numéro de référence du fabricant XPH10Z
  • Capacité en acier 1/2 po
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
Makita® XPH10Z 18V LXT Lithium-Ion 1/2 » Cordless Hammer Driver Drill (Tool-Only)

Makita® XPH10Z 18V LXT Lithium-Ion 1/2 » Cordless Hammer Driver Drill (Tool-Only)

Article nº : WB700190