Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

En rupture de stock

™ Souffleur portatif sans fil ego, outil nu, 56V, 670 CFM

™ Souffleur portatif sans fil ego, outil nu, 56V, 670 CFM

Article nº : WBC0048963

Pas encore évalué

Prix : 363,95 $

Nous vous informerons lorsque ce produit sera de retour en stock.
Le ventilateur Ego™ Power + 670 CFM offre des vitesses d’air allant jusqu’à 180 mi/h et 670 CFM à alimenter à travers les feuilles mouillées, recouvertes d’herbe, de roches et d’autres débris lourds.
Le ventilateur Ego™ Power + 670 CFM offre des vitesses d’air allant jusqu’à 180 mi/h et 670 CFM à alimenter à travers les feuilles mouillées, recouvertes d’herbe, de roches et d’autres débris lourds. Ce souffleur de feuilles sans fil offre jusqu’à 80 minutes d’autonomie sur une seule charge avec la batterie au lithium™ ARC 56V 4Ah recommandée. Sa molette de contrôle de vitesse vous permet de régler votre vitesse de 250 à 530 CFM pour un contrôle ultime. Activez le mode turbo pour alimenter à travers les débris lourds avec une force de poussée de 670 CFM et 21N. La gâchette à vitesse variable comprend un cadran de régulateur de vitesse pour un soufflage constant. Ce souffleur de feuilles est doté d’un moteur sans balais à haute efficacité qui offre de longues durées, de faibles vibrations et une durée de vie prolongée du moteur. L’ingénierie des ventilateurs de turbine, inspirée de la technologie aéronautique avancée, fonctionne mieux que les souffleurs de feuilles à gaz haut de gamme. Les buses effilées et étalées incluses facilitent le nettoyage des débris dans toutes les conditions, et la construction résistante aux intempéries IPX4 offre une protection contre les éléments. Ce souffleur de feuilles électrique silencieux, léger et compact fait le travail plus rapidement et plus silencieusement que l’essence. Faites l’expérience du pouvoir au-delà de la croyance™ sans bruit, agitation ou fumée.

Caractéristiques :
  • Le bouton Turbo délivre 670 CFM, jusqu’à 180 MPH avec buse conique fixée
  • Jusqu’à 80 minutes d’autonomie sur une seule charge avec la batterie 56V 4 ARC Lithium™
  • Contrôle à vitesse variable de 250 à 530 CFM pour un contrôle ultime
  • Moteur sans brosse à haut rendement
  • Construction IPX4 résistante aux intempéries
  • Comprend des accessoires de buse effilés et étalés
  • Design ergonomique pour un équilibre et un confort exceptionnels
  • Compatible avec toutes les batteries Ego™ 56V ARC Lithium™
  • Garantie de 5 ans sur les outils, garantie de 3 ans sur la batterie


Poids &Dimensions

  • Poids 4,77 lbs

Détails du produit

  • Corded/Sans-fil Sans fil
  • Volume d’air maximal 670 CFM
  • Type de moteur/moteur Brushless
  • Marque Ego
  • Nombre de piles incluses 0
  • Kit Non
  • Numéro de référence du fabricant LB6700
  • Batterie incluse Non
  • Chargeur inclus Non
  • Nombre de piles requises 1
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
™ Souffleur portatif sans fil ego, outil nu, 56V, 670 CFM

™ Souffleur portatif sans fil ego, outil nu, 56V, 670 CFM

Article nº : WBC0048963

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    ™ Souffleur portatif sans fil ego, outil nu, 56V, 670 CFM
    ™ Souffleur portatif sans fil ego, outil nu, 56V, 670 CFM
    ™ Souffleur portatif sans fil ego, outil nu, 56V, 670 CFM
    ™ Souffleur portatif sans fil ego, outil nu, 56V, 670 CFM
    ™ Souffleur portatif sans fil ego, outil nu, 56V, 670 CFM
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant