28,95 $ ch.
Prix: 289,50 $ / Pkg de 10
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
COUVERCLE ET IMBRICATION FOURRE-TOUT UTILITAIRE
Léger, mais solide, ce cabas en plastique ondulé est la bande en acier renforcée sur le dessus pour plus de solidité et de rigidité. Facile à nettoyer, résistant à l’humidité, la saleté et la graisse. Trous de main pratique pour un transport facile. Couvercle serré protège le contenu contre la poussière et la saleté. Nids pour stockage peu encombrant. Répond aux exigences de l’US Postal Service.
Vente de carton de 10. Veuillez entrer un multiple de 10 dans la case quantité.
Léger, mais solide, ce cabas en plastique ondulé est la bande en acier renforcée sur le dessus pour plus de solidité et de rigidité. Facile à nettoyer, résistant à l’humidité, la saleté et la graisse. Trous de main pratique pour un transport facile. Couvercle serré protège le contenu contre la poussière et la saleté. Nids pour stockage peu encombrant. Répond aux exigences de l’US Postal Service.
Vente de carton de 10. Veuillez entrer un multiple de 10 dans la case quantité.
Poids &Dimensions
- Largeur 13-1/4 po (33,66 cm)
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
- Poids 2,5 lbs (1,14 kg)
- Longueur 18-1/2 po (46,99 cm)
- Taille (L x l x H) 18-1/2 x 13-1/4 x 12 po
- Capacité de poids 30 lbs (13,64 kg)
Détails du produit
- Pile et/ou nid NID
- Type Fourre-tout postal
- Quantité par paquet 10
- Marque Global Industrial
- Matériau Plastique ondulé
- Style Fourre-tout avec couvercle
- Couvercle Oui
- Numéro de référence du fabricant 257920RD
- Couleur Rouge
⚌
- Répond aux exigences de l’United States Postal Service.
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Tote postal postal en plastique ondulé avec couvercle 18-1/2x13-1/4x12 Rouge, qté par paquet : 10
28,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires