Prix : 839,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Tient (54) #10 canettes ou (72) #5 Cans.This support de papeterie a des étagères amovibles pour un nettoyage facile. Il peut être chargé de l'avant ou de l'arrière avec une inclinaison d'auto-alimentation peut glisser. Le rack Knock-Down expédie UPS, avec un assemblage facile. La base de roulette facultative peut être ajoutée à tout moment : (CR000C) contient 6x2 Casters, (2) Rigid et (2) Swivel. Tops optionnels en acier inoxydable (ST), aluminium (AT) ou poly (PT). Présenté avec une base de roulette en option et un dessus en acier inoxydable optionnel.
Poids &Dimensions
- Largeur 25 in (63,5 cm)
- Hauteur 32 in (81,28 cm)
- Longueur 36 in (91,44 cm)
Détails du produit
- #10 Capacité de la boîte 54
- Marque Prairie View
- Description Canettes
- #5 Capacité de la boîte 72
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant CR0540
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
365,95 $
Prairie View CR0540, demi-taille cannettes, 52 (boîtes #10), 72 (n ° 5 canettes)
839,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires