Prix : 8 529,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le système de nettoyage et de restauration des toilettes CR2 est un équipement de nettoyage des toilettes TOUCH-FREE conçu pour nettoyer la pièce la plus difficile de toute installation publique. Maintenant, vous pouvez nettoyer les toilettes, les urinoirs et les planchers des toilettes sans vous salir les mains. La machine de nettoyage des toilettes CR2 combine une laveuse à pression avec un puissant système de vide pour le nettoyage Touch-Free qui nettoie efficacement les toilettes dans les installations publiques. Là où les méthodes traditionnelles de nettoyage comme le nettoyage juste pousser la saleté et la crasse autour, le CR2 brise la saleté lâche et la crasse des surfaces poreuses et difficile d’atteindre des zones autour des urinoirs de sorte qu’il peut être effectivement enlevé avec le squeegee et le système de vide. Le CR2 est équipé d’une puissante pompe réglable 550 psi pour le nettoyage et la puissance de lavage de pression, qui surpasse la concurrence par un long shot. Un système de vide à 3 étages avec 138" de élévateur pour une récupération rapide et efficace de l’eau et du sol, laisse les surfaces propres et sèches et un tuyau intégré et un système de caddie pour transporter facilement la machine et tous les outils nécessaires au chantier. Grande solution de 17 gallons et réservoirs de récupération de 15 gallons pour les plus grands travaux de vestiaire. Le CR2 ne tire que 14,5 amplis et est équipé d’un GFCI à bord à l’arrière de la machine. Fabriqué aux États-Unis et est livré avec une totalité de 5 ans de pièces et de garantie du travail, et une garantie de temps de vie sur le corps moulé. Le kit d’outils standard CR2 comprend: un cadre métallique de 1 à 45 pouces et un tuyau d’aspiration extensible; Tuyau d’échappement extensible de 1 à 45 po avec brassard et outil de soufflante QuickDri et sac de transport; Tuyau de solution haute pression de 1 à 50 po; Baguette à double tête 1 avec raclette / tête de brosse de gommage; Pistolet de pulvérisation haute / basse pression à 1 positions doubles; Outil Gulper; Adaptateur de remplissage d’évier; Raclette à main; Serviette en microfibre; Carte d’instructions plastifiée; Embouts de mesure; Petit sac de transport en maille pour petits outils.
Poids &Dimensions
- Largeur 22 in (55,88 cm)
- Hauteur 39 in (99,06 cm)
- Poids 108 lbs (49,09 kg)
- Longueur du tuyau 50 pi
- Longueur 37 in (93,98 cm)
- Longueur du cordon 50 pi
- Largeur de raclette 14 dans
- Ascenseur à eau 138 in (350,52 cm)
Détails du produit
- Source d'alimentation Utilisation sur secteur
- Puissance en watts 1740 W
- Type Machine à plancher
- Pour une utilisation avec Kit de tapis/chauffage optionnel
- Capacité de réservoir de solution 17 gal (64,35 l)
- Matériau Polyéthylène
- Système d’entraînement Coussin Assist
- Amplis moteur 14,5 A
- CFM 100 CFM
- Tension 120 V
- Capacité du réservoir de récupération 15 gal (56,78 l)
- Comprend Pistolet à pression; Baguette squeegee à double tête; Outil à main Gulper; 45' Vac Hose Assembly;
- Puissance de pression lb/po2 600
- Étapes 3
- Marque EDIC
- Numéro de référence du fabricant 2700RC
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 5 ans de pièces et de main-d’œuvre, durée de vie sur le corps
⚌
Galerie de photos et vidéos
-
Système de nettoyage des toilettes EDIC CR2 sans contact
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
XeroTabs Gloss Floor Cleaner Tablet, 15 g/comprimé, 40 comprimés/paquet
Article nº : C0049342
Pas encore évalué
122,95 $
Système de nettoyage des toilettes EDIC CR2 sans contact
8529,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires