Prix : 1 239,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Échelle numérique de grue de série de Brecknell CS, 2,000lb x 1lb.
Solution économique polyvalente pour les applications de matériaux aériens et de pesage. Construit en aluminium moulé, cellule de charge en acier en alliage et chaud et manille. Inclut du matériel de levage pour une connexion de charge simple et sécurisée. Alimenté par une batterie rechargeable ou un adaptateur AC (inclus). La télécommande fournit des commandes de distance pour zéro, tare, prise, accumulateur et puissance.
Solution économique polyvalente pour les applications de matériaux aériens et de pesage. Construit en aluminium moulé, cellule de charge en acier en alliage et chaud et manille. Inclut du matériel de levage pour une connexion de charge simple et sécurisée. Alimenté par une batterie rechargeable ou un adaptateur AC (inclus). La télécommande fournit des commandes de distance pour zéro, tare, prise, accumulateur et puissance.
Poids &Dimensions
- Afficher la hauteur du chiffre 1,2 %"
- Largeur 8-1/2 po (21,59 cm)
- Longueur 17 in (43,18 cm)
- Hauteur 5-5/16 po (13,49 cm)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
- Poids 13,5 lbs (6,14 kg)
- Lisibilité 1 lb (.45 kg)
Détails du produit
- Bloc d’alimentation AC/DC avec batterie Rechargeable
- Description Échelle de grue
- Heures de vie de batterie 20 entre les Charges
- Comprend Manille, télécommande
- Type Échelle de grue
- Affichage LED
- Quantité par paquet 1
- Marque Brecknell
- Série CS
- Numéro de référence du fabricant CS2000
- Couleur Orange
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Meilleurs emballages BP333 PLUS Distributeur manuel de ruban kraft pour bande 1-1/2 « -3 " W
Article nº : 184381
Pas encore évalué
875,00 $
Économisez 510,00 $ avec ce produit comparable
Balance de grue numérique Global Industrial™ avec télécommande, 2000 lb x 1 lb
Article nº : 795871
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
729,00 $
comparer les élémentsBrecknell série CS grue Digital Scale, 2 000 lb x 1lb
1239,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires