Prix : 409,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
ShopSol plante grimpante W / réglable vinyle noir dossier et appui-tête, Cap 500 lb, - 1010484
Dossier réglable ShopSol Heavy Duty que Creeper automobile est conçue pour la boutique robuste et centre de service faible travail demandes de hauteur. Le dossier s’ajuste en positions 5 à fournir un soutien ergonomique approprié tout en travaillant à des applications de faible hauteur. Réglage de hauteur de dossier de réglage rapide peut être abaissé ou remonté sans descendre de la liane.
Fonctionnalités
Dossier réglable ShopSol Heavy Duty que Creeper automobile est conçue pour la boutique robuste et centre de service faible travail demandes de hauteur. Le dossier s’ajuste en positions 5 à fournir un soutien ergonomique approprié tout en travaillant à des applications de faible hauteur. Réglage de hauteur de dossier de réglage rapide peut être abaissé ou remonté sans descendre de la liane.
Fonctionnalités
- réglage de l’angle arrière 5-position
- Dimensions de lit = 44" L x 20" W
- Dimension du dossier = 19,25" W x H 17,25"
- capacité de charge réelle 500lbs
- Enveloppe soudé 1" » cadre tubulaire pour capacité de charge réelle 500lb
- Six pôles industriels roulettes de 3"
- Garde au sol 1,5"
- Lumière de LED en option avec pièces de rangement (ShopSol # 1010488)
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 6 in (15,24 cm)
- Largeur 21 in (53,34 cm)
- Dimensions du siège 19-1/4 x 17-1/4 in
- Longueur 44-1/2 po (113,03 cm)
- Hauteur 7 in (17,78 cm)
- Poids 24 lbs (10,91 kg)
Détails du produit
- Matériau du siège Vinyle et contreplaqué
- Description Plante grimpante avec dossier réglable et appui-tête
- Capacité 500lbs.
- Type Plante grimpante
- Nombre de roulettes 3
- Marque ShopSol
- Matériau Acier, vinyle et Plywoood
- Numéro de référence du fabricant 1010484
- Couleur Noir
- Type de roue Industriel
Conformité et certifications
- Certifications BIFMA
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Torin Jacks ciseaux Jack, 1,5 Ton - T10152
Article nº : B1580045
Pas encore évalué
90,95 $
ShopSol Creeper w/Ajustable Backrest and Headrest, 500 lb Cap, Black Vinyl - 1010484
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires