Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Météo garde Cross Member, Van toit, pleine grandeur - 2056-3

Météo garde Cross Member, toit, Full-Size Van - 2056-3

Article nº : WBB2097129

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 349,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Chaîne de montage de garde météo Kit, grandeur nature, milieu/toit 113" - 2113 0-01

Chaîne de montage de garde météo Kit, grandeur nature, milieu/toit 113"- 2113-0-01

Météo Guard Kit de montage de barres de toit, toit universel - 2510F

Temps de garde, Kit de montage support de toit, toit universel - 2510F

Météo garde EZ-Glide 2™ fixe porte-échelle déroulante longtemps fourgonnettes pleine grandeur - 2275 3-01

Météo garde EZ-Glide 2™ fixe porte-échelle déroulante fourgonnettes pleine grandeur longtemps - 2275-3-01

Météo Guard® tout usage accessoire traverse, en aluminium, taille 70" - 2097 3-03

Météo Guard® tout usage accessoire traverse, en aluminium, taille 70"- 2097-3-03

Météo de garde meuble, tiroir 4 12 "x 16" x 14 " - 9914 3-02

Temps de garde (4 tiroirs) 12 "x 16" x 14"- 9914-3-02

Lorsqu’une camionnette pleine grandeur requiert une barre transversale, modèle 2056-3 se fixe facilement à fournir avait besoin d’un soutien supplémentaire. Fonctionne avec le modèle 205-3 et taille modèle 216-3 van des barres de toit en acier. S’adapte à vans avec gouttières de pluie y compris Chevy Express. GMC Savana. et Ford E-series. Finition de manteau de poudre® Brite blanc ARMOR-TUF.

Poids &Dimensions

  • Largeur 8-3/4 po (22,23 cm)
  • Hauteur 7-1/2 po (19,05 cm)
  • Taille Pleine grandeur
  • Poids 26 lbs (11,82 kg)
  • Longueur 65 in (165,1 cm)

Détails du produit

  • Type Toit surélevé
  • Marque Weather Guard
  • Description Les membres de croix
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 2056-3
  • Capacité 3,4 
  • Couleur Blanc
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Météo garde Cross Member, Van toit, pleine grandeur - 2056-3

Météo garde Cross Member, toit, Full-Size Van - 2056-3

Article nº : WBB2097129

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant