Prix : 169,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
The MagniFlex Pro™ de la série PRO optique Carson est un 2 x LED éclairé loupe avec 4 x lentille spot. Cette loupe entièrement réglable est livré avec une pince de table ou de la base magnétique pour une utilisation pratique. The MagniFlex Pro™ se vante aussi de lumières de LED ultra-lumineuses 16. Brancher le CP-90 dans une prise standard à l’aide de l’adaptateur CA/CC inclus ou utiliser des piles AA 4. Utiliser le MagniFlex Pro™ sur votre poste de bureau, de table ou de passe-temps. The MagniFlex Pro™ est un outil idéal pour l’examen de fermer les détails pour les loisirs et l’artisanat.
Poids &Dimensions
- Poids 4,98 lbs (2,26 kg)
Détails du produit
- grossissement 2 x / 4 x
- Marque Carson optique
- Description Magniflex Pro™ loupe
- Taille de l’objectif 101
- Type de pile requis 4 piles AA (non fournies)
- Numéro de référence du fabricant CP-90
- Comprend Adaptateur CA/CC
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Carson® CP-90 PRO Series MagniFlex Pro™ loupe
169,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit