Prix : 5 849,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Améliorant l’ergonomie du chantier, le CS6x Versa a des positions de montage de moniteur haute et basse et un cadre pivotant unique qui permet aux utilisateurs d’incliner le moniteur à l’angle souhaité pour une efficacité visuelle optimale. Cette conception permet à l’parasol de rester ouvert dans toutes les situations d’utilisation pour une réduction maximale de l’éblouissement.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Autolog: MPEG4 (H.264) Économie d’espace
- Audio: microphone et haut-parleur intégrés
- Phototalk : MPEG4 (H.264) Image unique avec audio
- Le cadre pivotant polyvalent permet à CS6x Versa de se tenir plus haut ou plus bas pour la facilité d’utilisation sur place
- S’amarre sur les bobines de caméra de la série Compact pour un flux de travail tout-en-un ou l’utilisation comme moniteur autonome avec toutes les bobines de caméra RIDDID SeeSnake
- Flux Wi-Fi intégrés et inspections d’enregistrements sur un appareil iOS™ ou Android™ avec l’application HQx® Live gratuite, ou télécharger sur un lecteur USB pour les livrer directement aux clients sur le chantier
- L’affichage visible de la lumière du jour fournit une image nette et claire dans la pipe tandis que le clavier résistant à l’eau donne le contrôle direct des fonctions de caméra et de moniteur
- Fonctionne sur une batterie de 18 V ou avec l’adaptateur d’alimentation ac inclus
- Amélioration de la protection contre la poussière et l’humidité
Poids &Dimensions
- Largeur 9 in (22,86 cm)
- Taille de l’écran LCD couleur, 5,7 (145 mm) po
- Longueur 13 in (33,02 cm)
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
Détails du produit
- Protection contre les infiltrations IP 5
- Type d’alimentation 18 V Li-ion Batterie rechargeable ou adaptateur AC
- Pour une utilisation avec 48093, 63668, 63673
- Marque RIDGID
- Plage de température de fonctionnement 14oF - 122oF (-10 oC - 50 oC)
- Résolution vidéo MPEG4 (H.264) 30 FPS
- Numéro de référence du fabricant 64968
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ridgid® CS6x VERSA Digital Reporting Monitor avec Wi-Fi - 64968
5849,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit