Quantité minimale: 5
Prix : 20,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La trousse de premiers soins de la réglementation personnelle de type 1 de la CSA de secourisme centrale satisfait aux exigences de la norme CSA Z1220-17 relative à la trousse de™ premiers soins. Cette trousse de premiers soins personnels de l’ASC est requise pour un lieu de travail avec un seul travailleur par quart de travail. Emballé avec des bandages de qualité, lingettes antiseptiques et plus pour le traitement des coupures, des éraflures et des blessures. First Aid Central™ est un fabricant canadien de trousses de premiers soins de confiance. Fabricant Numéro de pièce FAC-CSA1N.
Comprend : 10 bandages adhésifs en tissu - 2,5 x 7,6 cm (1 » x 3 »), 2 bandages adhésifs du bout des doigts en tissu, 2 bandages adhésifs en tissu, 2 bandages adhésifs patch en tissu - 5,1 x 7,6 cm (2 « x 3 »), 6 compresses de gaze, stériles, 12 plis - 7,6 cm x 7,6 cm (3 » x 3 »), 1 rouleaux de bandage de gaze conforme, stérile - 5,1 cm x 4,5 m (2 « x 5 yd), 2 compresser le bandage compressif avec des attaches de gaze, Stérile - 10,2 x 10,2 cm (4 » x 4 »), 1 Bandage triangulaire - 102 x 102 x 142cm (40 » x 40 » x 56 »), 1 Ruban adhésif 2,5 cm x 4,5 m (1 » x 5yd), 6 serviettes antiseptiques au chlorure de benzalkonium, 2 tampons de préparation à la povidone iodée, 4 serviettes humides nettoyantes pour les mains, 2 gants d’examen médical en vinyle, L, (paires) , 1 sacs d’élimination des déchets biologiques dangereux, 1 -Pinces en acier inoxydable, pointe fine, 11,4cm (4,5 »)
Approbations/Certifications : Norme CSA Z1220-2017
Comprend : 10 bandages adhésifs en tissu - 2,5 x 7,6 cm (1 » x 3 »), 2 bandages adhésifs du bout des doigts en tissu, 2 bandages adhésifs en tissu, 2 bandages adhésifs patch en tissu - 5,1 x 7,6 cm (2 « x 3 »), 6 compresses de gaze, stériles, 12 plis - 7,6 cm x 7,6 cm (3 » x 3 »), 1 rouleaux de bandage de gaze conforme, stérile - 5,1 cm x 4,5 m (2 « x 5 yd), 2 compresser le bandage compressif avec des attaches de gaze, Stérile - 10,2 x 10,2 cm (4 » x 4 »), 1 Bandage triangulaire - 102 x 102 x 142cm (40 » x 40 » x 56 »), 1 Ruban adhésif 2,5 cm x 4,5 m (1 » x 5yd), 6 serviettes antiseptiques au chlorure de benzalkonium, 2 tampons de préparation à la povidone iodée, 4 serviettes humides nettoyantes pour les mains, 2 gants d’examen médical en vinyle, L, (paires) , 1 sacs d’élimination des déchets biologiques dangereux, 1 -Pinces en acier inoxydable, pointe fine, 11,4cm (4,5 »)
Approbations/Certifications : Norme CSA Z1220-2017
Poids &Dimensions
- Profondeur 2,5 po
- Largeur 2,5 po
- Longueur 6 dans
- Hauteur 6,5 po
- Poids 0,95 lbs
Détails du produit
- Matériel du boîtier Nylon
- Description Trousse de premiers soins personnels de règlement de l’ASC
- Nombre de personne 1
- Type Trousse de premiers soins
- Marque Centrale de premiers soins
- Quantité par paquet 1
- Numéro de référence du fabricant FAC-CSA1N
- Couleur Rouge
- Classe B
Conformité et certifications
- Certifications Norme CSA Z1220-2017
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Walk On Floor Sign - Premiers soins, 17" Dia.
Article nº : B0014042
Pas encore évalué
43,95 $
Centrale™ de premiers soins CSA type 1, trousse de premiers soins personnelle, sac en nylon
20,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires