Prix : 1 089,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 089,00 .
- Achetez 6-10 1 039,00 .
- Acheter 11+ 1 009,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Conçu pour les besoins quotidiens de stocker et d’organiser des pièces à des emplacements attribuées pour un accès facile. Construction robuste en acier avec finition de manteau de poudre durable. Comprend deux séparation longue verticale fixe et réglables courts diviseurs. Plateau court séparateurs réglables individuellement à côté. Divider tablette court réglable peut être supprimé ou ajouté pour maximiser les possibilités de rangement. Disponible en hauteurs 5 30" 40 «, 52 », 66 «, 78 »
Poids &Dimensions
- Largeur 34-1/2 po (87,63 cm)
- Profondeur 13-1/2 po (34,29 cm)
- Hauteur 52 in (132,08 cm)
- Largeur intérieure 32-1/2 po (82,55 cm)
- Profondeur intérieure 13-1/2 po (34,29 cm)
- Hauteur intérieure 49-1/4 po (125,1 cm)
- Poids 97 lbs (44,09 kg)
- Calibre 22
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 9
- Nombre de tablettes 12
- Nombre de bacs 12
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de construction All-Welded
- Marque Tennsco
- Quantité par paquet 1
- Type de base Cadre
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant CC-52-YEL
- Capacité des étagères 30 lbs (13,64 kg)
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Tennsco Cubby Cabinet CC-52-YEL - Soudé 34-1/2"W x 13-1/2"D x 52"H SunFlower Jaune
1089,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires