Prix : 5 819,00 $
Les clients ont également été consultés
Cube-style, sous un comptoir, condenseur refroidi par air, autonome, environ 238 lb production/24 heures, 74 lb bac intégré, cube pleine grandeur, 115v/60/1-ph, 11,9 % ampères, ENERGY STAR®.
Poids &Dimensions
- Largeur 24,54 po (60,96 cm)
- Profondeur 26,27 po (60,96 cm)
- Hauteur 39 in (99,06 cm)
- Livres de glace par 24 heures 238 lbs (108,18 kg)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Type de glaçon Cube de pleine grandeur
- Kilowatts par 100 lb 6,3-8,8 lbs
- Type de condensateur Autonome
- Ampérage 11,9 A
- Type Sous comptoir
- Capacité de stockage 74 lbs (33,64 kg)
- Quantité par paquet 1
- Marque Ice-O-Matic
- De refroidissement Refroidi par air
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant ICEU220FA
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Année 3 pièces & Labor garantie, Std.
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Cette NSF est approuvé ?
Question posée par : Bruce Rogat, 16 et 2024 avril
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Avril 12, 2019
Bonjour Bruce, oui cet appareil est NSF approuvé. Je vous remercie pour votre question.
-
Nettoyeur de machines à ™ une bouteille de 8 oz, qté par paquet : 12
Article nº : B496114
Pas encore évalué
129,00 $
ColdStor™ 8002525 Ice et Beverage Bin-Body and Casters, Bleu
Article nº : B2237097
Pas encore évalué
1 155,00 $
6 109,00 $
Machine à glaçons cube, sous un comptoir, refroidi par air, environ 238 Lb Production pleine grandeur Cubes pleine grandeur Cube
5819,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires