Prix : 5 659,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Machine à glaçons de Cube Ice Series™
Cube-style, sous le comptoir, condenseur refroidi par air, autonome, environ 241 lb production/24 heures, 74 lb bac intégré, demi-taille cube, 208-230v/60/1-ph, 6 ampères.
Cube-style, sous le comptoir, condenseur refroidi par air, autonome, environ 241 lb production/24 heures, 74 lb bac intégré, demi-taille cube, 208-230v/60/1-ph, 6 ampères.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 39 in (99,06 cm)
- Longueur 24 in (60,96 cm)
- Livres de glace par 24 heures 241 lbs (109,55 kg)
Détails du produit
- Tension 208-230 V
- Type de glaçon Demi-taille Cube
- Type de condensateur Autonome
- Ampérage 6 A
- Kilowatts par 100 lb 6,3-8,8 lbs
- Phase 1
- Type Sous comptoir
- Capacité de stockage 74 lbs
- Marque Ice-O-Matic
- De refroidissement Refroidi par air
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier inoxydable
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant ICEU226HA
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Année 3 pièces & Labor garantie, Std.
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Nettoyeur de machines à ™ une bouteille de 8 oz, qté par paquet : 12
Article nº : B496114
Pas encore évalué
129,00 $
ColdStor™ 8002525 Ice et Beverage Bin-Body and Casters, Bleu
Article nº : B2237097
Pas encore évalué
1 155,00 $
6 109,00 $
Machine à glaçons cube, sous un comptoir, refroidi à l’air, environ 241 Lb Production demi-taille Cubes demi Cube de taille
5659,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires