Prix : 7 575,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Machine à glaçons de Cube Ice Series™
Cube-style, sous le comptoir, condenseur refroidi par air, autonome, environ 309 lb production/24 heures, 130 lb bin intégré, cube pleine grandeur, contrôles électromécaniques, 115v/60/1-ph, 13,1 % ampères, ENERGY STAR®.
Cube-style, sous le comptoir, condenseur refroidi par air, autonome, environ 309 lb production/24 heures, 130 lb bin intégré, cube pleine grandeur, contrôles électromécaniques, 115v/60/1-ph, 13,1 % ampères, ENERGY STAR®.
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 39 in (99,06 cm)
- Longueur 29 in (73,66 cm)
- Livres de glace par 24 heures 309 lbs (140,45 kg)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Type de glaçon Cube de pleine grandeur
- Type de condensateur Autonome
- Ampérage 13,1 A
- Kilowatts par 100 lb 5,4 - 8,6 kW
- Type Sous comptoir
- Marque Ice-O-Matic
- De refroidissement Refroidi par air
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant ICEU300FA
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Année 3 pièces & Labor garantie, Std.
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Nettoyeur de machines à ™ une bouteille de 8 oz, qté par paquet : 12
Article nº : B496114
Pas encore évalué
129,00 $
ColdStor™ 8002525 Ice et Beverage Bin-Body and Casters, Bleu
Article nº : B2237097
Pas encore évalué
1 155,00 $
6 109,00 $
Machine à glaçons cube, sous un comptoir, refroidi par air, environ 309 Lb Production pleine grandeur Cubes pleine grandeur Cube
7575,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires