Prix : 975,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Remodeler la collection et avoir un impact avec les conteneurs modulaires de la série Evolve. Ces bacs sont la prochaine étape de notre monnitment pour fournir des solutions créatives de haute qualité pour la durabilité.
Avec des options de combinaison apparemment infinies, la série Evolve™ le recyclage et les poubelles offrent un style distingué pour la collecte multifonctionnelle.
Couvercle pratiquement indestructible avec effet d’étain brossé. Les masques de carrosserie texturés LDPE portent et déchirent sur le récipient. Pieds réglables pour un nivellement facile.
Pour une utilisation à l’intérieur seulement.
Avec des options de combinaison apparemment infinies, la série Evolve™ le recyclage et les poubelles offrent un style distingué pour la collecte multifonctionnelle.
Pour une utilisation à l’intérieur seulement.
Poids &Dimensions
- Largeur 19-7/8 po (50,48 cm)
- Profondeur 19-7/8 po (50,48 cm)
- Hauteur 30 in (76,2 cm)
- Poids 17,2 lbs (7,82 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Capacité 50 gal (189,27 l)
- Type Poubelle/Boîte de recyclage
- Intérieur/extérieur Indoor
- Quantité par paquet 1
- Marque Busch Systems
- Ouverture Ouverture 1
- Type de couvercle Couvercle plat ouvert
- Matériau Plastique
- Couvercle Oui
- Numéro de référence du fabricant 101239
- Forme Carré
- Couleur Noir
- Pourcentage de contenu recyclé post-consommation 35 %
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Heavy Duty Black Trash Bags - 45-55 Gal, 1,5 Mil, 100 Sacs/Case
Article nº : 670266
Pas encore évalué
159,95 $
Balai Libman Commercial, 24 po, manche rouge avec renfort 823, qté par paquet : 3
Article nº : B598677
Pas encore évalué
140,85 $
Busch Systems Evolve Cube Trash Can, Décharge, 50 Gallon, Noir
975,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires