Prix : 265,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Coupe/couvercle Organizer, cinq sections, noir
En polystyrène pour la longévité de longue durée. Idéal pour les zones de libre service boissons dans les cafétérias, snack bars et plus encore. Fournit un espace de rangement pour fournitures de boissons tout en prenant un espace minimal de compteur. S’adapte à 6 oz à 44 oz les tasses de papier, de plastique ou de mousse avec des diamètres de jante allant de 2-5/8"- 4-3/4". La couleur est le noir. La taille de la tasse / couvercle est 6 44 oz.. Measures 5¼" W x 24½" D x 23" H. Garantie limitée du fabricant de 1 ans.
En polystyrène pour la longévité de longue durée. Idéal pour les zones de libre service boissons dans les cafétérias, snack bars et plus encore. Fournit un espace de rangement pour fournitures de boissons tout en prenant un espace minimal de compteur. S’adapte à 6 oz à 44 oz les tasses de papier, de plastique ou de mousse avec des diamètres de jante allant de 2-5/8"- 4-3/4". La couleur est le noir. La taille de la tasse / couvercle est 6 44 oz.. Measures 5¼" W x 24½" D x 23" H. Garantie limitée du fabricant de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Profondeur 24¼ in
- Largeur 5¼ in
- Hauteur 23 in (58,42 cm)
Détails du produit
- Marque Dispenser-Rite
- Emplacement de montage Plan de travail
- Matériau En polystyrène
- Taille de la tasse / couvercle 6 z. à 44 oz.
- Numéro de référence du fabricant COUVERCLE-5BT
- Capacité 5 article
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Coupe de comptoir / couvercle noir organisateur, cinq Sections,
265,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit