Prix : 34,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 34,95 $ ch.
- Achetez 6-10 33,95 $ ch.
- Acheter 11+ 31,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Cushion Stat™ est un tapis dissipatif/anti-statique fabriqué à partir d'un NoTrax® éponge exclusive Dyna-Shield® PVC, spécialement formulé pour absorber l'électricité statique gardant les circuits électroniques sensibles à l'abri des dommages. Cushion-Stat™ avec Dyna-Shield® est fabriqué avec une couche supérieure protectrice robuste qui augmente la force du produit et fournit une usure durable et surpasse la concurrence dans la résistance aux déchirures et la résistance à la tension. La surface supérieure en relief de caillou non directionnel est facile à nettoyer et offre une excellente traction. Conçu pour être utilisé dans les zones de travail à sec de moyenne capacité. Absorbe l'électricité statique en gardant les circuits électroniques sensibles sûrs. RG 106 - 109 ?; RP 106 - 109 ?. Bords bevés sur les 4 côtés. Cordon de mise à la terre disponible, non requis.
Poids &Dimensions
- Largeur 2 pi (.61 m)
- Poids 4,1 lbs (1,86 kg)
- Longueur 3 pi (.91 m)
- Épaisseur 3/8 en
Détails du produit
- Conductrices Non
- Modèle Galets
- Application Antifatigue
- Antistatique Oui
- Type Tapis prédécoupés
- Matériau de surface Dyna-Shield
- Marque NoTrax
- Famille de couleurs de bordure Noir
- Série Coussin-Stat™
- Numéro de référence du fabricant 825S0023BL
- Antistatique Non
- Couleur Noir
- Matériel de sauvegarde Mousse PVC
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Conditions environnementales Fabrication, Domaines électroniques
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Interion® TABOUret ESD - Tissu - Marine
Article nº : 695535BL
Pas encore évalué
399,95 $
Public static Solutions SP-101 Terre sol Checker avec voyants lumineux & Jack Strap poignet
Article nº : B1820658
Pas encore évalué
66,95 $
Interion® ESD Stool - Vinyle - Noir
Article nº : 695537
Pas encore évalué
367,95 $
Doublures de déchets conductrices WBASLB noir, 7-10 gal, 100 doublures/paquet
Article nº : B1037797
Pas encore évalué
379,95 $
Bracelet élastique Desco Omega avec 4 MM Snap, Bleu, 6 ' Coil Cord
Article nº : B2837056
Pas encore évalué
11,00 $
NoTrax® Cushion-Stat w/Dyna-Shield® Anti Static Mat 3/8" Thick 2' x 3' Black
34,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires