Prix : 6 275,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Fonctionnalités
- Conçu pour les entrées de fort trafic
- Augmente le confort du client
- Réduit les coûts de chauffage et de climatisation
- Construction en acier inoxydable
- Plénum de haute efficacité
- Moteurs à double vitesse
- Comprend haut/arrêt/faible commutateur intégré ou à distant
- Comprend le contacteur de porte rouleau/plongeur
- Installation facile
- Plus silencieux dans l’industrie
- Esthétique
- Garantie limitée de 2 ans
- Made in USA
Poids &Dimensions
- Largeur 119 in (302,26 cm)
- Poids 267 lbs (121,36 kg)
- Hauteur de la porte 11 pi (3,35 m)
- Largeur de la buse 118 in (299,72 cm)
- Largeur de la porte 120 in (304,8 cm)
- Hauteur maximale de la porte 11 pi (3,35 m)
Détails du produit
- Max CFM à la buse 4364 / 4006 CFM
- Option de chauffage Non chauffé
- Nombre de moteurs 3
- Type Standard
- Pour une utilisation avec Entrées de fort trafic
- Matériau Acier inoxydable
- CFM à la buse 3230 / 2900 CFM
- Tension 208 V
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Phase 1
- Vitesse moyenne de l’air à la buse 1421 / 1274 ft/min
- Max FPM à la buse 1904 / 1748 ft/min
- Marque Global Industrial
- Série RCE
- Décibels 59
- Uniformité de la vitesse de sortie 0,95
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant B824585
- Fonctionnalités Made in USA
- Couleur Acier inoxydable
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL, cETL listé
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ rideau d’air d’entrée client non chauffé de 120 pouces, 208V, monophasé
6275,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit