Prix : 5 039,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Rideau d’Air entrée clientèle industrielle mondiale, 72W porte, 480V, électrique, 3 PH, acier inoxydable
Fonctionnalités
- Conçu pour les entrées de fort trafic
- Augmente le confort du client
- Réduit de chauffage & ventilation des coûts
- Construction en acier inoxydable
- Plénum de haute efficacité
- Moteurs à double vitesse
- Comprend haut/arrêt/faible commutateur intégré ou à distant
- Comprend le contacteur de porte rouleau/plongeur
- Inclut thermostat
- Installation facile
- Plus silencieux dans l’industrie
- Esthétique
Poids &Dimensions
- Largeur 73 in (185,42 cm)
- Poids 172 lbs (78,18 kg)
- Hauteur de la porte 11 pi (3,35 m)
- Largeur de la buse 72 in (182,88 cm)
- Largeur de la porte 72 in (182,88 cm)
- Hauteur maximale de la porte 11 pi (3,35 m)
Détails du produit
- Max CFM à la buse 2618 / 2404 CFM
- Kilowatts 20 kW
- Option de chauffage Électriques chauffée
- Nombre de moteurs 2
- Type Standard
- Pour une utilisation avec Entrées de fort trafic
- Matériau Acier inoxydable
- CFM à la buse 2159 / 1936 CFM
- Tension 480 V
- Description Rideau d’Air chauffé électriquement client entrée
- Échauffement 29 Haute / 33 Basse °F
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Phase 3
- Vitesse moyenne de l’air à la buse 1570 / 1408 ft/min
- Marque Global Industrial
- Max FPM à la buse 1904 / 1748 ft/min
- Série RCE
- hertz 60 Hz
- Décibels 56
- Uniformité de la vitesse de sortie 0,95
- Numéro de référence du fabricant B824805
- Fonctionnalités Made in USA
- Couleur Acier inoxydable
Garantie
- Garantie 1,5 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL, cETL listé
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
609,00 $
Global Industrial 72" Customer Entry Air Curtain, 480V, Electric Heat, 3PH, Stainless Steel
5039,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires