Prix : 179,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le CW-20 est un détecteur de métal de sécurité polyvalent haute performance à un prix économique. Il est capable de localiser tous types de métaux, tout en offrant à l’utilisateur un choix de trois fréquences pour éliminer la possibilité d’une quelconque ingérence. Le CW-20 contient aussi un interrupteur « momentanément faible » pour éliminer le brouillage de barres d’armature en acier intégrée dans de nombreux sols en béton. Il fonctionne sur une pile 9 volt et peut être définie à tranquillement vibrer lors de la recherche de métal ou émettre un son de grande hauteur. Soutenu par la garantie produit deux ans de Fisher.
- Détecte les métaux ferreux & non-ferreux
- Fréquence de fonctionnement 7,1 kHz (choix de paramètres de 3)
- Choix de l’Audio ou Silent vibrer alarme
- Nécessite une pile 9 Volt
- Interrupteur momentané à bascule basse
Poids &Dimensions
- Profondeur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Largeur 16-1/2 po (41,91 cm)
- Hauteur 1-3/8 po (3,49 cm)
Détails du produit
- Marque Laboratoires de recherche de Fisher
- Description Détecteur de métaux sécurité CW-20
- Numéro de référence du fabricant CW20
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Fisher® M-portée portique détecteur de métal
Article nº : B981422
Pas encore évalué
7 435,00 $
Détecteur de CW-20 armes à main Fisher®
179,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires