Prix : 2 229,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- Toutes les palettes de cylindre en acier de construction
- Cales 4 300 bouteilles CFT (9 pouce de diamètre) ou réservoir cryogénique un 21 en position verticale
- Fin-chargé de l’orientation pour faciliter le chargement sur camion plus petits, tels que des camionnettes équipées de crochets d’arrimage
- Tôle d’acier, finition, emballage et le travail fait 100 % aux USA et au Canada
- Construit à partir de calibre 11,125 chaud, acier laminé
- Deux voies séparées de canaux 3 x 7,75 chariot élévateur
- Conçu pour le transport de la bouteille. Lorsque les cylindres sont déplacés, les bouchons de sécurité doivent toujours être utilisés, comme Justritety G-2501 à G-2504
- Pièces en acier sont scellés avec de la peinture poudre texturé pour garantir la longue durée de vie, résistance chimique et une surface antidérapant
- 10 000 lb Note : sangle à cliquet, inclus, s’attache à des hauteurs différentes 3
- Dimensions: 24W x 36D x 38H
- Poids : 110 lbs
- Bateaux par camion
- Dimensions d’expédition : 40 x 48 x 42
- Poids à l’expédition (avec emballage) : 155 lbs
REMARQUE : L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre chariot élévateur pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
Poids &Dimensions
- Taille du cylindre Diam. de 9 po
- Profondeur 36 in (91,44 cm)
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 38 in (96,52 cm)
- Capacité de poids 2400 lbs (1 090,91 kg)
- Jauge 11 ga
- Poids 110 lbs (50 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Capacité 4 cylindres
- Type Forkliftable
- Quantité par paquet 1
- Marque Justrite
- Matériau Acier
- Style Immobile
- Numéro de référence du fabricant 35210
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications NFPA, UFC, CGA, OSHA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
72,95 $
Enclencher le couvercle de sécurité pour le cylindre Cap™ Salut pression, filetage fin
Article nº : B1170890
Pas encore évalué
365,95 $
Couverture thermique de bouteille de gaz isolée Powerblanket® Lite, température fixe de 90 ° F, pour réservoir de 20 à 40 lb
Article nº : B2196866
Pas encore évalué
379,95 $
Base de palette à citernes, 24 po larg. x 36 po prof. x 38 po haut., capacité de 4 citernes
2229,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires