Prix : 359,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Simple effet Air pinces fournir préhension puissance lors de l’accident vasculaire cérébral et ressort de rétraction. Elles sont idéales pour une utilisation dans les appareils de forage et de pliage, emboutissage, formant, sertissage, & opérations de pressage. Parce que les valeurs de 3 voies peuvent être utilisées, les branchements sont faciles et rapides. ModelsH1X12 de course réglable est livré avec une tête avant réglable afin que l’utilisateur peut ajuster la longueur de la course par autant qu’un pouce.
Poids &Dimensions
- Largeur 2-1/8 po (5,4 cm)
- Force de sortie (@ 100 PSI) 61 lbs (27,73 kg)
- Longueur 5 in (12,7 cm)
- Hauteur 1-1/2 po (3,81 cm)
- Alésage 1 in (2,54 cm)
- Course 1 à 2 pouces
Détails du produit
- Pression de service max lb/po2 150
- Plage de température -40 à +250 °F
- Matériau de couverture corporelle Aluminium
- Marque Bimba-Mead
- Lubrification Huile à base de pétrole
- filtration Micro minimum de 40 microns
- Numéro de référence du fabricant H1X12
Conformité et certifications
- Norme de montage Pneumatique
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Bimba-Mead cylindre H1X12, Single 1" en qualité d’alésage, 1 à 2" course réglable, seul côté patte Mont
359,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit