Prix : 659,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Simple effet Air pinces fournir préhension puissance lors de l’accident vasculaire cérébral et ressort de rétraction. Elles sont idéales pour une utilisation dans les appareils de forage et de pliage, emboutissage, formant, sertissage, & opérations de pressage. Parce que les valeurs de 3 voies peuvent être utilisées, les branchements sont faciles et rapides.
Poids &Dimensions
- Largeur 4-7/16 po (11,27 cm)
- Force de sortie (@ 100 PSI) 361 lbs (164,09 kg)
- Longueur 4-7/8 po (12,38 cm)
- Hauteur 3-1/16 po (7,78 cm)
- Alésage 2-1/4 po (5,72 cm)
- Course 1 in (2,54 cm)
Détails du produit
- Pression de service max lb/po2 150
- Plage de température -40 à +250 °F
- Matériau de couverture corporelle Fonte d’aluminium
- Marque Bimba-Mead
- Lubrification Huile à base de pétrole
- filtration Micro minimum de 40 microns
- Numéro de référence du fabricant H-41
Conformité et certifications
- Norme de montage Pneumatique
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Curt
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Alésage de bimba-Mead cylindre H-41, une seule action 2-1/4", 1" course, seul côté patte Mont
659,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit