Prix : 5 335,00 $
Les clients ont également été consultés
- Détient vingt bouteilles en position verticale de 4,0 à 12,0 % pouces de diamètre, tous en acier, finition, emballage et le travail fait 100 % aux USA et au Canada
- Construit à partir de.125 épais 2 x 2 en acier carré, soudé, Grade ASTM A-500
- Périmètre complet soudés et scellé tous les points de jonction. Dessus le sol lisse et coiffés de casquettes de polyéthylène PEHD
- Poudre peint noir semi-lustré avec inhibiteurs d’UV et la couche de fond de dépot électrolytique
- Chaîne en acier plaqué s’enclenche
- twist #2/0 boucle plaqué chaîne en acier avec maillons soudés inclus en tant que moyens de subsistance pour les cylindres (deux par station de cylindre)
- Trous de montage de plancher inclus sur structure en tube inférieur ont.531 pouces de diamètre. Pour les installations de sismiques, S4 évalué les boulons d’ancrage, 3/8 pouces de diamètre 5 pouce de long sont recommandés (non inclus).
- Les appareils sont admissibles pour les applications et la construction de la Zone sismique de le 4. Grilles respectent ou dépassent la norme NFPA, UFC, OSHA, normes CGA pour le stockage des bouteilles de gaz comprimé
- Dimensions : 70W. x 50 D. x 30 H.
- Poids : 389 lbs.
- Navires classe de fret 92,5
- Dimensions à l’expédition (sur palette) : 72W. x 40 D. x 36 H.
- Poids : 459 lbs.
Poids &Dimensions
- Taille du cylindre 4 "-12" dia.
- Profondeur 50 po (127 cm)
- Largeur 70 in (177,8 cm)
- Hauteur 30 in (76,2 cm)
- Calibre 11 ga
- Poids 389 lbs (176,82 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Capacité 20 cylindres
- Type Grille
- Quantité par paquet 1
- Marque Justrite
- Matériau Acier
- Style Immobile
- Numéro de référence du fabricant 35182
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications NFPA, UFC, CGA, OSHA
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Chariot élévateur palette Stand, W 24" x 24 « D x 32 » H, cylindrée 2
Article nº : B1170818
Pas encore évalué
1 365,00 $
Panneau mural résistant au feu, Marinite j’ai™ Fire Block dans une coque en acier, 12 "x 60"
Article nº : B1170830
Pas encore évalué
2 149,00 $
72,95 $
Enclencher le couvercle de sécurité pour le cylindre Cap™ Salut pression, filetage fin
Article nº : B1170890
Pas encore évalué
365,95 $
Couverture thermique de bouteille de gaz isolée Powerblanket® Lite, température fixe de 90 ° F, pour réservoir de 20 à 40 lb
Article nº : B2196866
Pas encore évalué
379,95 $
Support à cylindres, 5 de largeur, 4 de profondeur, 70 po l x 50 po P x 30 po H, capacité de 20 cylindres
5335,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires