Prix initial : 455,95 $
Prix promotionnel: 409,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
DeWALT DCK277D2 Kit combiné compact sans balais et perceuse à percussion 20V MAX 1,5Ah
Le kit combiné sans fil sans fil et sans balais DEWALT DCK277D2 20 volts MAX au lithium-ion est idéal pour la plupart des applications de perçage et de fixation. Le foret/conducteur et le conducteur d'impact sont de conception compacte et excellents pour les zones difficiles d'accès. Les deux outils sont dotés d'un design sans brosse.
Caractéristiques :
Offre moteur brushless de DEWALT jusqu'à 57 % plus écrasé temps brossé
DCD777 - 20-Volt MAX foret compact sans brosse / conducteur; compact (5,4 à l'avant à l'arrière), léger (2,0 lb) conçu pour s'adapter dans de petits espaces
DCF787 - 20V MAX Compact Brushless 1/4 po Pilote d'impact; Compact (7,52 in. front to back), design léger s'adapte dans les zones serrées
Poignée ergonomique confort offre un contrôle de balance et outil idéal
La lumière LED avec le retard de déclenchement de 20 secondes fournit la visibilité accrue dans les espaces foncés ou confinés
Impact driver's one-handed loading 1/4 in. hex chuck accepts 1 in. bit tips
Inclut le sac d'entrepreneur pour la portabilité
Le kit combiné sans fil sans fil et sans balais DEWALT DCK277D2 20 volts MAX au lithium-ion est idéal pour la plupart des applications de perçage et de fixation. Le foret/conducteur et le conducteur d'impact sont de conception compacte et excellents pour les zones difficiles d'accès. Les deux outils sont dotés d'un design sans brosse.
Caractéristiques :
Offre moteur brushless de DEWALT jusqu'à 57 % plus écrasé temps brossé
DCD777 - 20-Volt MAX foret compact sans brosse / conducteur; compact (5,4 à l'avant à l'arrière), léger (2,0 lb) conçu pour s'adapter dans de petits espaces
DCF787 - 20V MAX Compact Brushless 1/4 po Pilote d'impact; Compact (7,52 in. front to back), design léger s'adapte dans les zones serrées
Poignée ergonomique confort offre un contrôle de balance et outil idéal
La lumière LED avec le retard de déclenchement de 20 secondes fournit la visibilité accrue dans les espaces foncés ou confinés
Impact driver's one-handed loading 1/4 in. hex chuck accepts 1 in. bit tips
Inclut le sac d'entrepreneur pour la portabilité
Poids &Dimensions
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 9 in (22,86 cm)
- Poids 9 lbs (4,09 kg)
- Longueur 15
Détails du produit
- Type de batterie Lithium-Ion
- Marque DeWalt
- Nombre de piles incluses 2
- Tension 20 V
- Description 2-outils Combo Kit
- Numéro de référence du fabricant DCK277D2
- Comprend Foret, Impact Driver (2) Batteries, Chargeur, Sac accessoire
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
395,95 $
DeWALT® DWS779 12 » Double-Bevel 3 800 RPM Scie à onglets composée coulissante
Article nº : B2428549
Pas encore évalué
890,00 $
DeWALT DCK277D2 Kit combiné combiné de perceuse/visseuse compacte sans balais sans balais DeWALT 20 V MAX (2) Batteries et chargeur de 1,5 Ah
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires