Prix : 279,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Fasco D1123, Condenser Fan Motor
Fasco, OEM, 1550 RPM - 1 Vitesse, 208-230 Volts, 0,5 Amps, Shaft Dimension: 5/16 x 2-5/8, Notes: 7190-2285, 25309101
Fasco, OEM, 1550 RPM - 1 Vitesse, 208-230 Volts, 0,5 Amps, Shaft Dimension: 5/16 x 2-5/8, Notes: 7190-2285, 25309101
Poids &Dimensions
- Longueur moins d’arbre 3-7/8 po (9,84 cm)
- Poids 5 lbs (2,27 kg)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1501-1700 rpm
- Tension 208/230 V
- RPM nominal 1550
- Cadre 3,3
- Facteur de service 1
- Puissances en chevaux 1/15 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Devoir Continous
- Phase 1
- Rotation CCW °
- Marque Fasco
- Ampères à pleine charge 0,5 A
- hertz 60 Hz
- Pôles 4
- Numéro de référence du fabricant D1123
- Température ambiante 40 ° C
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fasco D1123, 1/15 HP, 1550 Tr/min, 3,3 Dia, 208-230V
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit