Prix : 545,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Monophasé vaste gamme de marathon de moteurs d’usage général sont disponibles dans la construction de ODP et TEFC, pied monté et Footless. Puissances en chevaux tailles disponibles du stock vont de 1/12 HP par l’intermédiaire de HP 15.
Poids &Dimensions
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6203
- Poids 22
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6203
Détails du produit
- 60 Hertz kW 0,37 kW
- Emplacement de montage C-Face Base amovible
- Extrémité d’entraînement du roulement 6203
- Rotation CCW °
- Température ambiante 40 ° C
- Plaque signalétique RPM 3600 rpm
- KVA Code N
- IP Code 43
- Classe d’isolation B
- Plage de tours/minute 3001-3600 rpm
- Tension 115/208-230 V
- Extrémité d’entraînement Opp du roulement 6203
- Cadre 56C
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Orientation Horizontal
- Enceinte TEFC
- Phase 1
- Type de démarrage Cap début Cap Run
- Efficacité à pleine charge 59,5
- Marque Marathon Motors
- Ampères à pleine charge 8,4/4-4,2 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 3600 rpm
- Numéro de référence du fabricant D311
Conformité et certifications
- CE approuvé Y
- Conception NEMA N
- Certifié CSA Y
- UL Construction reconnue
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Économisez 215,05 $ avec ce produit comparable
Article nº : B762970
Pas encore évalué
Expédié en 3 jours ouvrables (à partir des É.-U.)
329,95 $
comparer les élémentsMarathon Motors, D311, 56C34F5301, 1/2HP, 3600 tr/min, 115/208-230V, 1PH, 56C FR, TEFC
545,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit