Prix : 44,95 $
Les clients ont également été consultés
Les signes de Danger OSHA doit être utilisés lorsqu’il n’existe un danger immédiat qui présentent une forte probabilité de troubles graves. Protégez vos visiteurs, les employés, les famille et les travailleurs avec notre sélection de signes de danger qui sont conformes avec OSHA 29 CFR 1910.145.
Poids &Dimensions
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 10 in (25,4 cm)
- Épaisseur 1 in (2,54 cm)
- Taille 10 x 14 po
Détails du produit
- Légende de signe Permis requis Espace confiné N’entrez pas
- Emplacement de montage Trous de montage - 4 Coin
- Espace clos Oui
- Forme du signe Rectangle
- Type Signes d'espace confiné
- Quantité par paquet 1
- Marque Marqueur national
- Matériau Aluminium
- Position de la légende Danger
- Numéro de référence du fabricant D360AB
- Couleur Multicolore
Conformité et certifications
- OSHA ou ANSI OSHA
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
MasterLock® Station de contrôle des permis avec boîte de verrouillage de groupe, Wall Mounted, Red, S3500
Article nº : B2254471
Pas encore évalué
279,95 $
16,75 $
Global Industrial™ Danger Hard Hat Area, 7x10, Plastique rigide
Article nº : 724214R
Pas encore évalué
19,50 $
Global Industrial™ Attention ne pas entrer, 7x10, Plastique rigide
Article nº : 724210R
Pas encore évalué
18,25 $
NMC D360AB OSHA signe, Danger permis requis espace confiné n’entrez pas, 10 "X 14", blanc/rouge/noir
44,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires