Prix : 1 255,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Protéger les équipements mécaniques, électriques et électroniques de basses températures, de condensation et de corrosion avec cet appareil de chauffage thermostaté, pilotée par le ventilateur qui maintient une température stable de l’enceinte. Ventilateur aspire l’air frais du fond de l’enceinte et passe cet air à travers le thermostat et résistances avant d’être libérés dans la cavité de l’enceinte. Air chaud est évacué par le haut de l’appareil de chauffage.
Caractéristiques :
Pièces d’un an et garantie de main-d’œuvre.
Caractéristiques :
- Boîtier en aluminium
- Plage de thermostat réglable de 0 F à 100 F (-18C à 38C)
- 10-4 32 x vis autotaraudeuses est incluses avec chaque appareil de chauffage
- Ball bearing fan
- Barrette de raccordement avec connecteur pince qui accepte du câble multibrins et solide
Pièces d’un an et garantie de main-d’œuvre.
Poids &Dimensions
- Profondeur 6-3/8 po (16,19 cm)
- Largeur 5 in (12,7 cm)
- Hauteur 7-1/2 po (19,05 cm)
- Poids 3,4 lbs (1,55 kg)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Consommation d’énergie 1300 W
- Ampérage 11,5 A
- Watts 1300 W
- Marque Hoffman
- Matériau Acier
- fréquence 50/60 Hz
- Numéro de référence du fabricant DAH13001C
- Courant nominal 11,5 A
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Hoffman® chauffage électrique DAH1001A 100W 115V 50/60Hz en aluminium
Article nº : B1639002
Pas encore évalué
759,00 $
Hoffman® DAH13001C 1300W chauffe 115V 6,38x5x6,25 alun/Gray
1255,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires