Prix : 1 272,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ce réfrigérateur de 10,1 pi³ avec capacité de congélation est parfait pour les appartements, les bureaux et les petits espaces de vie. Avec un peu moins de 60 « de haut et moins de 24 » de large, la conception compacte est idéale pour les zones plus petites ou où un deuxième réfrigérateur est nécessaire.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Capacité de 10,1 pieds cubes (282 litres)
- Fonctionnement sans gel: Profitez d’une utilisation sans entretien, cet appareil décongele automatiquement afin d’empêcher l’accumulation de glace
- Ample rangement: 2,5 étagères en verre réglables avec étagères à 5 portes, y compris le stockage de grandes bouteilles
- Charnière de porte réversible pour ouverture à gauche ou à droite. Ouverture sans poignée avec charnières cachées
- Conforme à la norme Energy Star®, avec seulement 330 Kwh/an
- Tiroirs de légumes à légumes transparents et éclairage LED intérieur
- L’intérieur spécialement conçu offre le nec plus ultra en matière de débit d’air contrôlé sans perte d’espace ou de capacité de stockage. Une meilleure circulation de l’air signifie une durée de conservation plus longue pour toutes vos courses. Conception de dos lisse pour un ajustement affleurant contre les murs
- Design blanc moderne, sans taches et net.
- Utilise le réfrigérant R600A.
Poids &Dimensions
- Largeur 23-7/8 en
- Profondeur 26 dans
- Hauteur 59-1/2 en
Détails du produit
- Tension 115 V
- Nombre de tablettes 2-1/2
- Type d’étagère Verre
- Capacité 10,1 ft³
- Marque Danby
- Famille de couleurs de porte Blanc
- Numéro de référence du fabricant DFF101B2WDB
- Couleur Blanc
- Type de dégivrage Sans gel
- Portes/Étagères 5
Garantie
- Garantie 1
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Danby® Réfrigérateur/congélateur antigel, 10,1 pi³, blanc
1272,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit