Prix : 374,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
DeWALT® DXCMLA1682066,1.6HP,Portable Compressor,20 Gal,Vert.,155 PSI,5,3 CFM,1-Phase 120/240V
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :
- En fonte, cylindre V-twin, caractéristiques de pompe lubrifiées à l'huile
- Manivelle en fonte d'une seule pièce
- Corps thermiquement stable de cylindre de fonte
- Tête en aluminium et plaque de valve en fonte usinée
- Roulements à billes de style automobile
- Valves durables de roseau en acier inoxydable
- Verre de vue de niveau d'huile
- Remplissage d'huile facilement accessible
- Roue à mouche équilibrée en fonte de 10 po
- Moteur à induction lourd pour une performance et une efficacité maximales
- 155 pression max PSI pour des performances optimales de l'outil
- Réservoir portatif ASMEMD de 20 gallons équipé de pneus pneumatiques pour une portabilité maximale
- Le moteur à double tension est câblé pour la prise standard de 120 volts, et peut également être converti pour l'application de 240 volts
- Équipé d'un régulateur à réglage rapide, de jauges de pression de réservoir et d'outil, d'une prise d'air rapide et d'un interrupteur d'allumage/arrêt
- Soutenu par notre ligne d'aide à la clientèle sans frais
Poids &Dimensions
- Largeur 17,72 po
- Profondeur 20,08 po
- Hauteur 26,97 po
- Poids 46,34 lbs
Détails du produit
- Nombre de tablettes 3
- Capacité 2,6 ft³
- Nombre de portes 1
- Type Réfrigérateur compact
- Marque Danby
- Type de contrôle de la température Analogique externe
- Numéro de référence du fabricant DAR026A1WDD
- Fonctionnalités Design plat-dos, charnières cachées
- Type de dégivrage Auto / Cycle
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 18 mois pièces et main-d'oeuvre, w / Carry-In Service
Conformité et certifications
- Label Energy Star Oui
- Certifications Certifié CSA
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Danby® DAR026A1WDD - réfrigérateur Compact 2,6 pi3, blanc, Energy Star conforme
374,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit