Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Danby® DAR044A4WDD, réfrigérateur Compact, 4,4 pi cu., blanc

Danby® DAR044A4WDD, réfrigérateur Compact, 4,4 pi cu., blanc

Article nº : WBB0048326

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 452,95 $

Quantité

Danby® DAR044A4WDD, réfrigérateur Compact, 4,4 pi3, blanc

Oubliez pas en cours d’exécution à la salle communautaire de cuisine ou séjour, profitez de la commodité des boissons fraîches, où ils sont nécessaires plus avec notre Energy Star® nominale Danby Designer® compact réfrigérateur tous. Bénéficiant d’une capacité généreuse de 4,4 pi³ ce modèle haut de comptoir est un moyen efficace de compléter n’importe quel réfrigérateur. Il comprend notre distributeur de boissons Canstor®, la charnière de porte réversible et la lumière intérieure. Ce réfrigérateur fiable offre une garantie de 18-mois sur pièces et main-d'œuvre. Les dimensions sont 20-11/16" W x 20-7/8 « D x 32-11/16" H

Caractéristiques :

  • 4,4 (124 L) pi³ compact réfrigérateur tous les
    • Energy Star® compatible
      • Respectueuses de l’environnement réfrigérant R600a
        • Dégivrage automatique
          • (2) pleine largeur et clayettes réglables largeur 1/1 (2)
            • Porte intégrée d’étagères avec rangement bouteille haut
              • Système de distribution de boissons CanStor®
                • Thermostat mécanique
                  • Eclairage intérieur
                    • Poignée de porte intégrée
                      • Charnière de porte réversible
                        • Motif du dos lisse

Poids &Dimensions

  • Largeur 20-11/16 en
  • Profondeur 20-7/8 en
  • Hauteur 32-11/16 en

Détails du produit

  • Nombre de tablettes 3
  • Type d’étagère Fil
  • Capacité 4,4 ft³
  • Type de réfrigérant R600A
  • Marque Danby
  • Numéro de référence du fabricant DAR044A4WDD
  • Thermostat Type Mécanique
  • Fonctionnalités Système de distribution de boissons CanStor®
  • Couleur Blanc
  • Type de dégivrage Automatique

Conformité et certifications

  • Label Energy Star Oui
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Danby® DAR044A4WDD, réfrigérateur Compact, 4,4 pi cu., blanc

Danby® DAR044A4WDD, réfrigérateur Compact, 4,4 pi cu., blanc

Article nº : WBB0048326

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant