Prix : 3 335,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 3 335,00 .
- Achetez 6-10 3 159,00 .
- Acheter 11+ 3 059,00 .
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques & avantages :
- Capacité : 12 compartiments de rangement
- Types d'appareils : iPad, Chromebook, ordinateur portable, tablette, e-reader, téléphone cellulaire
- Dimensions d'ouverture de la baie: 4"H x 15-3/8"W
- Dimensions intérieures de la baie : 4"H x 19-3/4"W x 20-7/8"D
- Puissance : cette unité n'est pas assidue aux capacités de charge
- Construction en acier lourd
- Le modèle de ventilation fournit un débit d'air maximal
- Les charnières de porte de 90 degrés empêchent l'accès de compartiment de blocage
- Sécurité : Verrouillage de clé, chaque compartiment a une clé séparée. Une clé principale peut être fournie pour ouvrir tous les compartiments
- Inclut un dessus stratifié d'épaisseur de 1-1/8" pour plus d'espace de travail
- Finition enduite de poudre
- Bateaux entièrement assemblés
- Garantie à vie sur les pièces; Garantie de 2 ans sur le travail
- Made in USA
Note de commande : Cette unité est disponible dans une sélection de couleurs standard pour la peinture en poudre et le dessus stratifié. Pour sélectionner une autre couleur de peinture en poudre et/ou de stratifié, veuillez consulter SPÉCIFICATIONS pour choisir la couleur et appeler le service clientèle de Global avant de passer commande (888) 978-7759, sinon l’unité sera expédiée comme indiqué.
Poids &Dimensions
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Profondeur 22 in (55,88 cm)
- Hauteur 62 in (157,48 cm)
- Poids 117 lbs (53,18 kg)
- Dimensions de la fente 19-3/4" L x 20-7/8 « D x 4" H
Détails du produit
- Compatibilité des périphériques Ordinateurs portables, les Chromebooks, comprimés
- Emplacement de montage Plancher
- Description Casier de stockage pour ordinateur portable TekStak
- Type de construction Assemblé
- Type de verrou Serrure à clé
- Gamme de capacité de dispositif 11-20
- Type Armoire de sécurité
- Fonctions Magasin/sécurisé
- Marque Zéro des cartes
- Type de base Cadre
- Matériau Acier, stratifié
- Famille top color Noir
- Numéro de référence du fabricant TEKS12-K
- Capacité maximale de l’appareil 12
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Comment est indexé point #269228BKB ?
Question posée par : Mai 06, 2014
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Chaque couche possède une clé distincte. Pour ouvrir tous les niveaux, il existe une clé principale. Pour plus d’informations concernant ce point, veuillez appeler le département de promotions GLOBAL à 1.888.978.7759.
-
Global Industrial 72 x 36 Adjustable Height Workbench - Power Apron, ESD Square Edge Blue
Article nº : 606995BBLA
Pas encore évalué
1 299,00 $
Kendall Howard™ crochet et boucle attache-câbles - paquet de 10
Article nº : B1347245
Pas encore évalué
18,00 $
Casier de rangement pour ordinateur portable référence TekStak™ avec dessus stratifié, 12 baies, serrure à clé, noir
3335,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires