Prix : 2 725,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 2 725,00 .
- Achetez 6-10 2 559,00 .
- Acheter 11+ 2 479,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
TekStak™ par Datum est un moyen idéal pour fournir un stockage sécurisé individuel pour les ordinateurs portables, téléphones cellulaires, et d'autres appareils électroniques ainsi que des objets de valeur personnels. Les unités peuvent être configurées pour accueillir autant d'utilisateurs que vous en avez besoin, ce qui en fait une solution de stockage idéale pour les bibliothèques, les écoles, les installations gouvernementales, les entreprises et d'autres institutions. TekStak peut fournir une sécurité personnalisée pour les appareils et les objets personnels tels que les téléphones cellulaires, portefeuilles et clés. Les unités sont également dotées de portes rabattables qui nécessitent moins de dégagement pour s'ouvrir que les portes à charnières afin d'éviter de bloquer l'accès à d'autres compartiments ouverts. Les options de verrouillage incluent le verrou de clé, le verrou de houte pour le cadenas, ou le verrou électronique, et un dessus stratifié est disponible pour l'espace de travail supplémentaire.
Caractéristiques & avantages :
Note de commande : Cette unité est disponible dans une sélection de couleurs standard pour la peinture en poudre et le dessus stratifié. Pour sélectionner une autre couleur de peinture en poudre et/ou de stratifié, veuillez consulter SPÉCIFICATIONS pour choisir la couleur et appeler le service clientèle de Global avant de passer commande (888) 978-7759, sinon l’unité sera expédiée comme indiqué.
Caractéristiques & avantages :
- Capacité : 8 compartiments de rangement
- Types d'appareils : iPad, Chromebook, ordinateur portable, tablette, e-reader, téléphone cellulaire
- Dimensions d'ouverture de la baie: 4"H x 15-3/8"W
- Dimensions intérieures de la baie : 4"H x 19-3/4"W x 20-7/8"D
- Puissance : cette unité n'est pas assidue aux capacités de charge
- Construction en acier lourd
- Le modèle de ventilation fournit un débit d'air maximal
- Les charnières de porte de 90 degrés empêchent l'accès de compartiment de blocage
- Sécurité : Verrouillage de clé, chaque compartiment a une clé séparée. Une clé principale peut être fournie pour ouvrir tous les compartiments
- Inclut un dessus stratifié d'épaisseur de 1-1/8" pour plus d'espace de travail
- Finition enduite de poudre
- Bateaux entièrement assemblés
- Garantie à vie sur les pièces; Garantie de 2 ans sur le travail
- Made in USA
Note de commande : Cette unité est disponible dans une sélection de couleurs standard pour la peinture en poudre et le dessus stratifié. Pour sélectionner une autre couleur de peinture en poudre et/ou de stratifié, veuillez consulter SPÉCIFICATIONS pour choisir la couleur et appeler le service clientèle de Global avant de passer commande (888) 978-7759, sinon l’unité sera expédiée comme indiqué.
Poids &Dimensions
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Profondeur 22 in (55,88 cm)
- Hauteur 43 in (109,22 cm)
- Poids 89 lbs (40,45 kg)
- Dimensions de la fente 19-3/4" L x 20-7/8 « D x 4" H
Détails du produit
- Compatibilité des périphériques Ordinateurs portables, les Chromebooks, comprimés
- Emplacement de montage Plancher
- Description Casier de stockage pour ordinateur portable TekStak
- Type de construction Assemblé
- Type de verrou Serrure à clé
- Gamme de capacité de dispositif 1-10
- Type Armoire de sécurité
- Fonctions Magasin/sécurisé
- Marque Zéro des cartes
- Type de base Cadre
- Matériau Acier, stratifié
- Famille top color Noir
- Numéro de référence du fabricant TEKS8-K
- Capacité maximale de l’appareil 8
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial 72 x 36 Adjustable Height Workbench - Power Apron, ESD Square Edge Blue
Article nº : 606995BBLA
Pas encore évalué
1 289,00 $
Kendall Howard™ crochet et boucle attache-câbles - paquet de 10
Article nº : B1347245
Pas encore évalué
18,00 $
Casier de rangement pour ordinateur portable référence TekStak™ avec dessus stratifié, 8 baies, serrure à clé, noir
2725,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires