Prix initial : 299,95 $
Prix promotionnel: 209,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le bureau mural se replie commodément lorsqu’il n’est pas utilisé pour fournir un espace de travail optimal. Ce bureau mural fournit une surface de travail là où vous en avez besoin. Il est idéal pour les quais de chargement, les entrepôts, les usines, les salles d’approvisionnement, les zones d’expédition et de réception. Le bureau pliant se monte au mur à la hauteur de travail souhaitée pour accueillir les positions de travail debout ou assises. Il est fait d’acier durable avec une finition de couche de poudre résistante aux rayures. La poignée pleine largeur abaisse le bureau pour fournir une surface de travail pratique de 13 pouces D. L’intérieur dispose d’un compartiment de rangement pratique stylo pour stylos, petit outillage et autres fournitures. En outre, il comprend un bac de stockage pour les graphiques, les dossiers et autres documents. Fermeture magnétique maintient la porte en place. Matériel de montage est inclus. Le produit est fabriqué aux États-Unis.
Poids &Dimensions
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Profondeur 3-3/8 po (8,57 cm)
- Hauteur 16-3/8 po (41,59 cm)
- Poids 14 lbs (6,36 kg)
- Capacité de poids 52 lbs (23,64 kg)
Détails du produit
- pays É.-U.
- Assemblage requis Non
- Nombre de tablettes 1
- Surface d’écriture Plat
- Type Repli monté de mur vers le bas
- Marque Zéro des cartes
- Matériau Acier
- Style Sans verrouillage
- Numéro de référence du fabricant WW-101-T47
- Couleur Gris
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Kay Hintze
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Économisez 38,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ bureau de magasin rabattable mural, 20"L x 3-3/8"D, Gris
Article nº : 319391
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
171,95 $
comparer les élémentsDatum WallWrite® Bureau mural pliant, non verrouillable, 20 « L x 3-3 / 8 « P x 16-3 / 8 « H, Gris
209,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires