Prix : 589,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 589,00 $ ch.
- Acheter 6+ 559,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
- Monte sur tous les châssis de station de travail standard style en porte-à-faux
- Nécessaire pour monter tous les accessoires workstation BOSTONtec y compris les tablettes, bin rails, diviseurs, écrans arrière, lumières, barres et tiges de bobine
- Le motif de fente permet d’ajuster les modules par incréments de 1 »
- Canal utilitaire intégré de 1 « x 1 » pour l’alimentation et l’air
- Capacité de charge de 375 lb
- Deux options de montage : 33" ou 43" au-dessus de la surface de travail
- Comprend bar et supports de fixation
- Fini avec une couche de poudre époxy gris
- Le poids avec les supports de montage est de 38 lb
- Installation de base requise
- Made in USA
Poids &Dimensions
- Largeur 60-1/4 po (153,04 cm)
- Hauteur 53 in (134,62 cm)
- Capacité de poids 375 lbs (170,45 kg)
Détails du produit
- Type Montants
- Marque BOSTONtec
- pays É.-U.
- Assemblage requis Oui
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant DBUP53
- Couleur Gris
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Bras de moniteur BOSTONtec, 28"W, Gris
Article nº : B1666747
Pas encore évalué
569,00 $
Bras de moniteur BOSTONtec, 18"D, Gris
Article nº : B1666746
Pas encore évalué
359,95 $
Étagère en acier BOSTONtec, 29-3/8"L x 12"P, Gris
Article nº : B1666738
Pas encore évalué
135,95 $
Étagère en acier BOSTONtec, 29"L x 15"D, Gris
Article nº : B1666739
Pas encore évalué
165,95 $
BOSTONtec R0429, Bin Rail, 4" H X 30" W
Article nº : B1666740
Pas encore évalué
74,95 $
BOSTONtec Écran arrière pour établi, 24 « W, Gris
Article nº : B1666741
Pas encore évalué
489,95 $
99,95 $
Étagère en acier BOSTONtec, 60-1/4"L x 15"P, Gris
Article nº : B1666733
Pas encore évalué
605,00 $
BOSTONtec Steel Uprights, 60-1/4"W, Gris
589,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires