Prix : 2 859,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Moteurs à aimants permanents DC sont disponibles avec un choix de finitions peintes ou sans peinture standard. Moteurs PMDC peuvent être utilisés pour des applications de vitesse réglable comme les convoyeurs ou le matériel d’emballage. Ils peuvent être associés à notre contrôle BCWD140 lavage DC SCR.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Produit d’étanchéité sur l’humidité blot têtes entre cadre et plateaux
- Boîte de dérivation étanche de néoprène
- Scellé de doubles roulements à billes
- Forsheda® en cours d’exécution slinger contact joint v-ring
- Arbre en acier inoxydable
- Peinture époxy électrostatique enduisant
- Isolation classe F
- Tachymètre adaptable
- Moteurs de P 3300 TENV, tous les autres sont TEFC
- Convoyeurs de transformation des aliments et mangeoires où le moteur est exposé à haute pression se lavent le bas.
Poids &Dimensions
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6203
- Base RG
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6203
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation F
- Tension 180 V
- Emplacement de montage Face en C rigide
- Cadre 56C
- Puissances en chevaux 1 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- TR/MIN 1750 rpm
- Enceinte TEFC
- Tension d’armature 180 V
- Type Moteur à courant continu Washdown
- Marque Baldor-Reliance
- Moteur RPM 60 Hertz 1750 rpm
- Ampères à pleine charge d’armature 5 FLA
- Numéro de référence du fabricant CDPWD3455
- Température ambiante 40 ° C
Conformité et certifications
- Numéro de spécification 34 6418-3865
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Moteur de lavage DC Baldor-Reliance, CDPWD3455, 1 HP 1750 tr/min, TEFC, cadre 56C
2859,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit