Prix : 688,00 $
Nous vous informerons lorsque ce produit sera de retour en stock.
Cet article est actuellement en rupture de stock
Recevez un e-mail lorsque cet article est en stock
Adresse e-mail non valide
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
DeWALT® DXCMH9919910, 10HP, Compresseur à deux étages, 120 Gal,Horiz., 175 PSI, 35 CFM, 3-Phase 230V
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :
- La conception brevetée de pompe fournit une pompe de fonctionnement plus fraîche
- Conception brevetée de piston pour l'efficacité de compression améliorée
- Tête de cylindre en fer coulé avec nageoires de refroidissement directionnelles de bosquet profond brevetées
- Cylindres de précision ennuyés avec des nageoires de refroidissement asymétriques brevetées
- Roue volante équilibrée avec grand ventilateur composite rempli de verre pour un refroidissement amélioré de la pompe
- Les performances industrielles offrent un maximum de CFM 175 PSI, fournit assez de puissance pour faire fonctionner plus d'un outil ou appareil d'air à la fois
- Baldor trois phases moteur de classe industrielle: 4 pôle, 1750 RPM, Certifié UL, NEMA nominale
- Réservoir certifié ASMEMD de grande capacité de 120 gallons
- La protection de ceinture en métal unique conçu améliore le refroidissement de pompe de compresseur par autant que 60 degrés F au-dessus d'autres conceptions de garde de ceinture
- Soutenu par notre ligne d'aide à la clientèle sans frais
Poids &Dimensions
- Largeur 39,92 po
- Profondeur 22,2 po
- Hauteur 33,07 po
- Poids 106,5 lbs
Détails du produit
- Type Congélateur coffre
- Marque Danby
- Type de contrôle de la température Mécanique
- Capacité 7,2 ft³
- Numéro de référence du fabricant DCF072A3WDB
- Couleur Blanc
- Type de dégivrage Manuelle
Garantie
- Garantie Garantie 5 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Danby® DCF072A3WDB - Congélateur thoracique, 7,2 pieds cubes, blanc
688,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit