Prix : 839,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
DeWalt DCK299D1T1 20V Max Flexvolt Brushless Premium Hammer Drill And Impact Combo Kit
Le DCK299D1T1 est équipé de notre DCD996 20V MAX 1/2" 3-Speed Hammerdrill et DCF887 20V MAX 1/4" 3-Speed Impact Driver. Ce kit est livré avec une batterie lithium-ion 60V MAX Flexvolt, une batterie compacte au lithium-ion 20V MAX XR et un chargeur rapide.
Caractéristiques :
Le DCK299D1T1 est équipé de notre DCD996 20V MAX 1/2" 3-Speed Hammerdrill et DCF887 20V MAX 1/4" 3-Speed Impact Driver. Ce kit est livré avec une batterie lithium-ion 60V MAX Flexvolt, une batterie compacte au lithium-ion 20V MAX XR et un chargeur rapide.
Caractéristiques :
- DCD996 20V MAX 1/2" hammerdrill 3-vitesse, haute performance (0-2 000 tr/min), transmission tout métal optimise outil à la tâche pour des vitesses d'application rapides et une meilleure durée de course
- DCD996 20V MAX 1/2" hammerdrill 0-38 250 BPM pour le forage rapide dans les matériaux de maçonnerie
- DCD996 20V MAX 1/2" hammerdrill a une taille compacte (8,4" front-to-back longueur) et léger (4,7 lb) conception pour s'adapter aux zones serrées
- DCD996 20V MAX hammerdrill comprend 3-Mode LED fournissant un éclairage dans des espaces sombres ou confinés jusqu'à 20X plus lumineux que le modèle précédent
- DCF887 20V MAX 1/4" impact driver fournit 1 825 en livres de couple maximum à vitesse rapide 0-3 250 RPM et 0-3 600 impacts par minute
- DCF887 20V MAX 1/4" pilote d'impact a une taille compacte (5,3" front-to-back longueur) et léger (3,4 lbs) conception
- DCD996 20V MAX XR 1/2" 3-Speed Hammerdrill
- DCF887 20V MAX XR 1/4" Pilote d'impact
- DCB203 20V MAX XR 2AH Batterie lithium-ion
- DCB606 20V / 60V MAX Flexvolt 6AH/2AH Batterie lithium-ion
- Chargeur rapide DCB118 20V / 60V MAX Fan-CooLED
- Crochets de harnais (2)
- Poignée latérale de 360 degrés
- Sac d’entrepreneur
Détails du produit
- Marque DeWalt
- Tension 20 V
- Description 2-outils Combo Kit
- Numéro de référence du fabricant DCK299D1T1
- Comprend Perceuse, visseuse, Batteries (2), chargeur, accessoires, sac
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
395,95 $
DeWALT® DWS779 12 » Double-Bevel 3 800 RPM Scie à onglets composée coulissante
Article nº : B2428549
Pas encore évalué
890,00 $
Dewalt DCK299D1T1 Exercice de marteau Flexvolt - Kit d'impact, DCD996 - DCF887
839,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires