Prix : 249,95 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Diamètre du bec de décharge 1 in (2,54 cm)
- Thread 2 TNP (homme) en
- Dimension du tube d’aspiration 34 in (86,36 cm)
- Largeur 5 in (12,7 cm)
- Diamètre 1 in (2,54 cm)
- Longueur 51-1/2 po (130,81 cm)
- Hauteur 5 in (12,7 cm)
- Poids 4 lbs (1,82 kg)
Détails du produit
- Matériau mouillé Ryton
- Assemblage requis Oui
- Type de pompe Rotary
- Taux de distribution 8 GAL/MIN
- Plage de température 40 à 140 ° F
- Type Rotary
- Marque Action Pump
- Type de produit Pompe
- Matériau Ryton
- Style Correspond à 15, 30 & 55 batterie gal.
- Puissance Manuelle
- Numéro de référence du fabricant LOI-DEF
- AVC/Gpm/Révolution GAL/MIN
- Matériau du corps Ryton
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Cette pompe gérera « PRIST », additif pour carburant Aviation d’antigivrage ?
Question posée par : Wiley, 14, 2017 mai
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Wiley, qui serait considéré comme un mélange complexe et n’a jamais été testé. Nous recommandons de contacter le fabricant de la substance chimique pour voir s’ils ont des infos sur la compatibilité de cette substance avec le maquillage de la pompe : PTFE & Ryton. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
58,95 $
22,75 $
Trousse de tuyau souple 55 gal de produits chimiques inorganiques de base, bondon mâle de 2 po, embout en polypro
Article nº : B623188
Pas encore évalué
199,95 $
259,95 $
Berme industrielle™ mondiale à profil bas, 10'L x 4"L x 2-1/4"H
Article nº : 670614
Pas encore évalué
879,00 $
955,00 $
Pompe rotative pour fluide d'échappement diesel (FED) ACT-DEF Action Pump
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires