Prix : 5 119,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les couvertures conviennent à un large éventail de matériaux, des biocarburants aux aliments et aux boissons en offrant un chauffage continu et continu pendant les mois froids. Doté d’une technologie brevetée de chauffage nanocarbone de grille thermique qui augmente la température pendant les 20 premières minutes de fonctionnement tandis que le courant électrique diminue. Couplée à un dispositif GFCI automatique qui est intégré dans la couverture, cette technologie fournit une méthode de chauffage sûre pour le produit et l’entrepreneur. Le produit convient à divers récipients en plastique, fibre, et métal. Fabriqué en vinyle ignifuge certifié NFPA soudé aux coutures. Résistant aux éraflures, aux rayons UV, à l’eau et aux éléments durs. L’isolation en mousse à cellules fermées à haute efficacité thermique à face de papier d’aluminium robuste dirige la chaleur vers le bon endroit. La température peut être contrôlée avec précision jusqu’à votre point de jeu avec un module optionnel de contrôle de la température, ou est réglée en usine pour s’autoréguler. Une entrée exclusive de cordon de soulagement de contrainte scelle l’entrée du cordon d’alimentation et réduit le stress du fil. Fabriqué avec les matériaux nylon résistants aux UV tissés en diagonale les plus lourds (18 oz) de toute autre marque. Les couvertures sont fixées avec des sangles de soutoutage en nylon réglables et des boucles plaquées nickel à libération rapide. NRTL reconnu comme étant sûr. 120VAC. Garantie limitée de 2 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 225 in (571,5 cm)
- Hauteur 56 in (142,24 cm)
- Poids 60 lbs (27,27 kg)
- Longueur du cordon 8' GFCI Standard ft
- Épaisseur 2 in (5,08 cm)
Détails du produit
- Tension 120 V
- Ampérage 12 A
- Puissance en watts 1400 W
- Type Température fixe
- Pour une utilisation avec 200-7047-0000-000 Réglable en ligne Contrôleur temporaire
- Ampères élevés 12 A
- Watts haute 1400 W
- Température d’exposition maximale 158
- Matériau Nylon
- Type de fiche Mise à la terre 120V 15A
- Température d’exposition minimale 0
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Réchauffeur de tote Flexotherm DEF avec contrôle de température réglable et cadre 330 Gal
5119,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit