Prix : 655,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les thermostats robustes antidéflagrants Ruffneck™ Defender® XT-311 et XT-312 sont les thermostats les plus petits, les plus légers et les plus durables du marché. Ces thermostats sont conçus pour contrôler uniquement les systèmes de chauffage, de refroidissement ou de ventilation dans les applications industrielles exigeantes. Il s’agit notamment des raffineries de pétrole, des usines pétrochimiques, des usines de pâtes et papiers, des mines de charbon, des élévateurs à grains, des installations de stockage de déchets dangereux et d’autres endroits dangereux où des gaz explosifs ou des poussières spécifiques sont présents. Pour les contrôles de température dans les endroits dangereux, comptez sur les thermostats Defender® pour le service le plus fiable et le plus sans problème disponible. La conception unique et hautement technique des thermostats Ruffneck™ Defender® XT-311 et XT-312 offre des caractéristiques et des avantages exceptionnels.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Certifications - UL-CUL
- Extérieur tout en aluminium
- Pas de pièces extérieures en plastique cassables
- Pas de cuivre ou de laiton exposé
- Résistant à la corrosion, adapté aux environnements H2 S
- Compact & léger
- Des prix plus compétitifs
- Sans CFC ni mercure
- Sans danger pour l’environnement, aucun nivellement requis
- Garantie de 3 ans : la plus longue garantie sans problème de l’industrie
- Composants moulés sous pression de précision
- Plus de cohérence, meilleure qualité
- Élément de détection bimétallique
- Action rapide, fiable, insensible à l’altitude
- Pas de bobines ou de soufflets délicats
- Fiabilité à toute épreuve
- 480 Vac maximum
- Une plus large gamme d’applications
- À utiliser avec - Thermostat SPST à utiliser sur les aérothermes à air pulsé antidéflagrants de la série Ruffneck™ FX
- Plage de température 36° F à 82° F (2° C à 28° C)
- Différentiel de température 2,5 F° (1,5 C°)
- Poids net 2,1 lb (0,95 kg)
- Commutation de l’action Snap
- Ouverture du conduit 3/4 » - 14 NPT
- 22 ampères en résolution, 480 V c.a. max. ; 1/2 HP @ 125 Vac, 1 HP @ 250 Vac
- Classe I, Division 1 et 2, Groupes C et D
- Classe II, Division 1, Groupes E, F et G
- Classe II, Division 2, Groupes F et G
- Classe III ; Classe I, Zones 1 et 2, Groupes IIA et IIB
- XT-311 (traversée, unipolaire, unidirectionnel) Pour les applications de chauffage uniquement
- XT-312 (traversée, unipolaire, double jet) Pour les applications de chauffage ou de refroidissement/ventilation
Poids &Dimensions
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Profondeur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 6 in (15,24 cm)
- Poids 2 lb (.91 kg)
Détails du produit
- Interrupteur d’Action SPST
- Tension 480 V
- Description Thermostat HD antidéflagrant Defender SPST
- Ampérage 22 A
- Plage de contrôle de la température 36 à 82 ° F
- Pour une utilisation avec Radiateurs à air pulsé antidéflagrants série Ruffneck FX
- Étapes 1H/1C
- Marque Col à collerette
- Numéro de référence du fabricant XT-311
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 3 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL-CUL
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Thermostat HD antidéflagrant Ruffneck™ Defender® SPST, chauffage/refroidissement uniquement, 22 A
655,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit