Souvent achetés ensemble
Prix : 3 965,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les environnements de culture nécessitent des déshumidificateurs de grande capacité spécialement conçus pour contrôler l’humidité et protéger les cultures. L’Anden 130 offre des performances, une capacité et une fiabilité qui ne sont pas disponibles sur les unités portables vendues au détail. Avec une capacité d’enlèvement de 130 pintes par jour, l’intégration avec des commandes intelligentes et une garantie de 5 ans, vous pouvez faire confiance à Anden pour protéger votre culture.
Poids &Dimensions
- Largeur 19-1/2 po (49,53 cm)
- Hauteur 18-3/4 po (47,63 cm)
- Poids 113 lbs (51,36 kg)
- Longueur 30
- Diamètre d’entrée 10 in (25,4 cm)
- Longueur du cordon 8 pi (2,44 m)
- Diamètre de sortie 10 in (25,4 cm)
Détails du produit
- CFM 310 CFM
- Tension 120 V
- Déshumidification (pintes/jour) 130
- Ampérage 8,3 A
- Puissance en watts 920 W
- CFM haute 310 CFM
- Contrôles Contrôle numérique avec affichage
- Ampères élevés 8,3 A
- Watts 920 W
- Marque Anden
- Décibels 50
- Numéro de référence du fabricant A130
- Fonctionnalités Contrôle numérique intégré avec affichage
- Type de fiche 5-15P
Garantie
- Garantie 5 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Appareil de contrôle de l'humidité numérique HumidiPro Honeywell H6062A1000, H6062A1000
Article nº : B1191178
Pas encore évalué
199,95 $
Aprilaire® contrôle automatique humidificateur, 12 Gallons par jour
Article nº : B593220
Pas encore évalué
589,00 $
Déshumidificateur Anden®, 130 pintes
3965,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires