Prix initial : 3 139,00 $
Prix promotionnel: 2 825,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
✓ Le panneau de commande du clavier permet une utilisation rapide et simple
✓ Extrait 2000 pieds carrés d’humidité de l’air dans des environnements difficiles
✓ Les roues semi-pneumatiques en caoutchouc de 12 po permettent la mobilité et le transport ergonomiques de l’unité
Donnez un coup de pied à l’humidité sur le trottoir avec le réfrigérant global de déshumidificateur industriel™ à faible grain avec pompe à eau. Ce déshumidificateur de 200 pintes est conçu pour éliminer jusqu’à 2000 pieds carrés d’humidité de l’air dans les environnements lourds, y compris commerciaux, industriels et plus encore. Le système de réfrigérant à faible teneur en grains élimine rapidement l'humidité et réduit les temps secs pour les tapis, les cloisons sèches et plus encore. La fonction de purge draine le condensat pour minimiser l’entretien requis pour la commodité de l’utilisateur. La pompe permet un levage vertical de 10 'pour s’écouler. La conception simplifiée avec poignées intégrées permet d’empiler le déshumidificateur, maximisant ainsi le stockage vertical et réduisant l’encombrement de l’unité. cETLus répertorié. Garantie limitée de 1 ans.
Comprend un cordon d’alimentation de 25 'L avec enveloppe de cordon intégré et un tuyau de vidange de 27 'L avec connexion rapide
Les caractéristiques supplémentaires comprennent la minuterie, la sortie d’air arrière pour la ventilation et les commandes électroniques pour faciliter l’utilisation
✓ Extrait 2000 pieds carrés d’humidité de l’air dans des environnements difficiles
✓ Les roues semi-pneumatiques en caoutchouc de 12 po permettent la mobilité et le transport ergonomiques de l’unité
Donnez un coup de pied à l’humidité sur le trottoir avec le réfrigérant global de déshumidificateur industriel™ à faible grain avec pompe à eau. Ce déshumidificateur de 200 pintes est conçu pour éliminer jusqu’à 2000 pieds carrés d’humidité de l’air dans les environnements lourds, y compris commerciaux, industriels et plus encore. Le système de réfrigérant à faible teneur en grains élimine rapidement l'humidité et réduit les temps secs pour les tapis, les cloisons sèches et plus encore. La fonction de purge draine le condensat pour minimiser l’entretien requis pour la commodité de l’utilisateur. La pompe permet un levage vertical de 10 'pour s’écouler. La conception simplifiée avec poignées intégrées permet d’empiler le déshumidificateur, maximisant ainsi le stockage vertical et réduisant l’encombrement de l’unité. cETLus répertorié. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 21-3/8 po (54,29 cm)
- Profondeur 21-3/8 po (54,29 cm)
- Hauteur 31-7/8 po (80,96 cm)
- Poids 104 lbs (47,27 kg)
- Longueur du cordon 25 pi (7,62 m)
- Longueur du tuyau de drainage 27 pi (8,23 m)
- Zone de couverture 2000 ft²
Détails du produit
- Déshumidification (pintes/jour) 200
- Ampérage 9,5 A
- Fluide frigorigène R410A
- Capacité nominale AHAM @ 80 ° F / 60 % Rh 100 PT
- Type de cordon EJS
- Ampères élevés 9,5 A
- Matériau Polyéthylène
- Type de fiche NEMA 5-15P
- CFM 306 CFM
- Réfrigération Bas Grain
- Tension 120 V
- Type de compresseur Rotary
- Contrôles Électroniques
- CFM haute 306 CFM
- Marque Global Industrial
- Température maximale 95 ° F
- Décibels 60
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 246690
- Fonctionnalités Pompe avec ascenseur vertical de 10', Humidistat
- Couleur Bleu
- Type de dégivrage Température détectée
- Température mine 41 ° F
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications cETLus
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Air Mover Avec Roues, 3 Vitesse, 1 HP, 4000 CFM
Article nº : 641764
Pas encore évalué
543,00 $
323,95 $
Pièces de rechange
Filtre de remplacement industriel® global, 15-3/4"L x 11-3/4"H x 1/2"P, 3/Pack
Article nº : 246691
Pas encore évalué
145,95 $
Déshumidificateur mondial de réfrigérant industriel™ à faible grain avec pompe, 120V, 200 pintes
2825,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange